絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(1)
出力
  • 3.3-20V/5A(1)
  • 5V/3A(2)
  • 9V/2A(1)
  • 9V/3A(1)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/5A(1)
充電端子
  • Type-C(1)
給電端子
  • USB
  • Type-C(1)
入力
  • 5V/2A(1)
  • 5V/3A(2)
  • 9V/3A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/3.25A(1)
質量(g)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
200~300未満・500~600未満
USBポート数
  • 3個口(2)
3個口
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • エアージェイ(1)
サンワサプライ・エアージェイ
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー :「d10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
5000~6000未満(1)
10000以上(1)
モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライモバイルバッテリー_25000mAhPD100Wサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH エアージェイモバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WHエアージェイ
3,619税込3,981
1台
4日以内出荷
薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書材質ABSホワイト質量(g)224出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3個口関連資料(0.27MB)給電端子USB-A

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー