絞り込み
機能
タッチパネル対応(21)
伸縮性・柔軟性(153)
低発塵性(8)
吸汗速乾(19)
抗菌・防カビ(36)
消臭・防臭(38)
耐久性(79)
耐切創・耐突刺(52)
耐摩耗性(152)
耐油(90)
耐溶剤(2)
耐熱(3)
耐薬品(5)
軽量(24)
通気性・透湿性(223)
防寒・保温(3)
防振(2)
防水・撥水(11)
静電気防止(7)
色
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・20.6・21・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(20)
- COVER WORK(カバーワーク)(40)
- HANVO(ハンボ)(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(40)
- TOWA(東和コーポレーション)(28)
- TRUSCO(25)
- UVEX(ウベックス)(26)
- おたふく手袋(37)
- アトム(40)
- アンセル(30)
- ウィード(Wonder Grip)(17)
- エスコ(23)
- グローブマニア(川西工業)(34)
- コーコス信岡(26)
- ミドリ安全(18)
- ユニワールド(33)
- 丸和ケミカル(19)
- 勝星産業(26)
- 富士手袋工業(天牛)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ACE GLOVE(エースグローブ)・COVER WORK(カバーワーク)・HANVO(ハンボ)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・おたふく手袋・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・ミドリ安全・ユニワールド・丸和ケミカル・勝星産業・富士手袋工業(天牛)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

Duo ワンダーグリップ デュオ
ユニワールド¥469税込¥5161双当日出荷から4日以内出荷手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
ゴム甲抜き手袋 ソフラック(指先3重コート)
丸五¥329税込¥3621双当日出荷天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。 滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175
キタヤマ¥1,698税込¥1,8681組(10双)当日出荷から6日以内出荷手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。 機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等
作業用手袋 アクティブアーマー 97-120
アンセル¥2,298税込¥2,5281双当日出荷JIS T 8116適合品です。手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム耐摩耗性4耐切創性2耐突刺し性2耐引裂き性4
プランテックスグローブ スムス ゴム入り
ミドリ安全¥449税込¥4941双当日出荷植物由来の合成繊維を使用した作業手袋です。伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。長繊維を使用しているので、低発じんです。手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。用途検査、組立てに。厚さ(mm)0.7機能伸縮性・フィット感・低発塵
メカピタ
鈴木産業¥359~税込¥395~1双3日以内出荷から4日以内出荷編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ
キタヤマ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10双)当日出荷通気性に優れ、ピッタリフィット! 農作業、果樹収穫、選別、精密作業に最適な手袋です。コーティングウレタンコーティング仕様アズワン品番65-1228-45特性滑り止め効果!通気性に優れ、ピッタリフィット
AG752 ニトフレックス
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3双)3日以内出荷むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。色ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄
TRUSCO¥169~税込¥186~1双当日出荷発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力![[L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640363-170413-02.jpg)
[L] 手袋(ポリウレタン/黒)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。エスコ品番EA353BG-82![[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640214-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。エスコ品番EA353BG-76
フィノミック プロ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
ミドリ安全¥339~税込¥373~1双当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
耐切創手袋 セーフティグラブ ハード
勝星産業¥2,098税込¥2,3081双6日以内出荷高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等材質(すべり止め)ニトリルゴム
カラーニトリル背抜き手袋
TRUSCO¥159~税込¥175~1双当日出荷スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
ミエローブ ニューシリアス
三重化学工業(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷シリアスのリニューアル品になります。 特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。 柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。厚さ(mm)1質量(g)40
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1双ほか当日出荷10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
カツロンドライブ ウーリー入り
丸和ケミカル¥299税込¥3291個当日出荷薄手のすべり止め手袋です。用途建築、組立作業、品質管理、バックヤード作業、ドライブ、軽作業全般仕様10ゲージ編トラスコ品番825-9341厚さ(mm)1.5質量(g)48![ゴム張り手袋 [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03437971-130510-02.jpg)
ゴム張り手袋 [オレンジ]
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。エスコ品番EA354AB-20質量(g)112入数(双)1機能耐摩耗・耐熱性中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)23![[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264191-260901-06.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)
ウィード(Wonder Grip)¥2,598税込¥2,8581袋(5双)当日出荷【特長】。・ワンダーグリップWG-355 デュアルは、メーカーの革新的なデュアライナー(TM) をベースにしています。・ナイロンニットの手首が手の中央まであり、ぴったりとしっかりとフィットし、関節と指の通気性のあるマイクロファイバーニットライナーが優れた器用さを提供します。 、柔らかさと指先の正確さ。・WG-355 Dual の単一ラテックスコーティングは、優れた性能を維持するのに役立ちます。・さまざまなアプリケーションでグリップ力を発揮し、毎日の仕事の課題を正確に解決できるように支援します。【仕様】EN388:2016/2131X 。・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン 。・【サイズ】全長:約235mm 中指の長さ:約73mm 掌周り:約174mm。・【厚さ】約1.21mm 。・【ゲージ】15ゲージ用途用途:航空業界/建築・公共工事/電気業界/組立作業/DIY/倉庫作業・物流作業シーンに対応色グレー/レッド入数(双)5![[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264471-260925-04.jpg)
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラック
ウィード(Wonder Grip)¥929税込¥1,0221双当日出荷【特長】。 ・特許製法の水性ポリウレタンコーティング技術の作業用手袋。 ・18ゲージの薄手タイプで、DRY・WETの両環境へ高いグリップ力を実現。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:特殊水性PU、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約185mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:10ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質特殊水性PU色ブラック入数(双)1![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッド ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264507-260925-02.jpg)
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッド
ウィード(Wonder Grip)¥429税込¥4721双当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色レッド入数(双)1機能タッチパネル対応![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッド ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264410-260925-02.jpg)
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッド
ウィード(Wonder Grip)¥429税込¥4721双当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・着け心地の良さを追求し厳選した特許編み原手を使用。優れたフィット感と快適性を実現。 ・15ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:15ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色レッド入数(双)1機能タッチパネル対応![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264410-260925-02.jpg)
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド
ウィード(Wonder Grip)¥409~税込¥450~1双当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色レッド入数(双)1機能タッチパネル対応
ソフトウレタン背抜き3P
ベストグリップ¥499税込¥5491束4日以内出荷・手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。・スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果樹などの取り扱いに適しています。・手袋が軽くやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。用途農作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果樹などの収穫、選別作業・日曜大工など材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン・ポリエステル。その他色ブラック品番PQ302-3ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜き超薄手ブラック10P
ベストグリップ¥1,298税込¥1,4281束4日以内出荷・18ゲージで超極細のポリエステル糸を使用しているので、極めて薄く、手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。・手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリにくく、ぐグリップ力に優れています。・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途仕分け作業・精密機器開業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果樹などの収穫、選別作業・サービス業材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエステル・天然ゴム色ブラック品番PES8703-10ゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
EzGrip COOL サニタイズ加工
COVER WORK(カバーワーク)¥319税込¥3511双5日以内出荷・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴム機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
防蚊ウレタン背抜きW
コーコス信岡¥399税込¥4391双3日以内出荷蚊を寄せつけにくい防蚊加工。軽くてすべりにくいポリウレタン使用。背抜きタイプで通気性抜群。用途DIY/現場作業全般/アウトドア/農作業/ガーデニング色ブラック混率(%)樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル90・ポリウレタン10
極薄ナイロン手袋PU手のひらコート
TRUSCO¥159税込¥1751双翌々日出荷通気性に優れ超軽量、柔らかいグリップ感により精密な作業に最適です。用途組立作業。検査。トラスコ品番770-0369材質繊維部:ナイロン(極細糸ナイロン)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8色ロイヤルブルーサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16
冷感背抜き手袋 NR
ZIPLOA¥249税込¥2741双当日出荷接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.25以上)。●特殊なスベリ止め(プレミアムフィニッシュ)加工で手によくフィット。●天然ゴムコーティングなので柔らかい。●背抜きなので通気性あり。用途DIY/アウトドア/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/水産業/機械組み立て作業色レッド素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・HPPE・ポリウレタン
手袋 K-19 PU-WAVE・3P
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681組(3双)4日以内出荷ピッタリフィットして滑りにくく、細かい作業に最適です。背抜き手袋で通気性抜群です。用途内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。材質掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステルサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム背抜きUFC一層3双組
COVER WORK(カバーワーク)¥749税込¥8241組(3双)5日以内出荷特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらの天然ゴムに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮材質[原手]ナイロン,ポリエステル,ポリウレタン、[手のひら]天然ゴム色レッド杢
ニトリル背抜き(UFC)
COVER WORK(カバーワーク)¥279税込¥3071双5日以内出荷特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超微細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。材質[原手]ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、[手のひら]ニトリル色ネイビー グレー杢
ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステル
COVER WORK(カバーワーク)¥319~税込¥351~1双5日以内出荷手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。コーティング部分は2重コーティングにより防水仕様。従来のニトリルの手全体を覆うコーティング仕様の手袋と比べ、柔軟性が高く作業がしやすい。材質[原手]ポリエステル、[コーティング]ニトリル色ブラック
子供用天然ゴム背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥309税込¥3401双5日以内出荷子どもから大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群。滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。材質[原手]ポリエステル、[手のひら]天然ゴム色レッド
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Mサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450~¥409~
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598















![[L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640363-170413-02.jpg)
![[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640214-170413-02.jpg)










![ゴム張り手袋 [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03437971-130510-02.jpg)
![[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264191-260901-06.jpg)
![[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264471-260925-04.jpg)
![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッド ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264507-260925-02.jpg)
![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッド ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264410-260925-02.jpg)