絞り込み
入数
  • 1(93)
  • 3(11)
  • 5(4)
  • 10(10)
  • 100(1)
サイズ
  • LL
  • 3L(10)
  • 7号(1)
  • L(200)
  • M(216)
  • S(154)
  • SS(32)
  • その他(1)
  • フリー(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(5)
  • 機能伸縮性・柔軟性(27)
  • 機能吸汗速乾(3)
  • 機能抗菌・防カビ(4)
  • 機能消臭・防臭(4)
  • 機能耐久性(24)
  • 機能耐切創・耐突刺(24)
  • 機能耐摩耗性(71)
  • 機能耐油(49)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(36)
  • 機能防水・撥水(5)
  • 機能静電気防止(2)
材質(すべり止め)
  • その他(9)
  • ニトリルゴム(84)
  • ネオプレンゴム(2)
  • ポリウレタン(3)
  • 合成ゴム(7)
  • 天然ゴム(4)
ゲージ数
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(42)
  • ゲージ数15(45)
  • ゲージ数18(16)
色
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(43)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(46)
  • 色ブルー(46)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(8)
  • 色迷彩色(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・迷彩色
全長(cm)
  • 19.2~26.5(1)
  • 20~25(1)
  • 21~25.5(1)
  • 21~28.5(1)
  • 22(1)
  • 22~27(3)
  • 22.5(6)
  • 23(6)
  • 23~28(1)
  • 23.5(3)
  • 23.9(1)
  • 24(11)
  • 24.1(1)
  • 24.5(11)
  • 24.6(1)
  • 24.6~27.2(1)
  • 25(25)
  • 25.5(10)
  • 26(27)
  • 26.5(2)
19.2~26.5・20~25・21~25.5・21~28.5・22・22~27・22.5・23・23~28・23.5・23.9・24・24.1・24.5・24.6・24.6~27.2・25・25.5・26・26.5・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ATG(8)
  • COVER WORK(カバーワーク)(10)
  • HANVO(ハンボ)(6)
  • PUMA GLOVE(7)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(10)
  • TOWA(東和コーポレーション)(4)
  • TRUSCO(3)
  • UVEX(ウベックス)(10)
  • おたふく手袋(5)
  • アンセル(16)
  • ウィード(Wonder Grip)(3)
  • エスコ(4)
  • グローブマニア(川西工業)(7)
  • コーコス信岡(2)
  • ミタニコーポレーション(2)
  • ミドリ安全(3)
  • ユニワールド(11)
  • 富士グローブ(3)
3M(スリーエム)・ATG・COVER WORK(カバーワーク)・HANVO(ハンボ)・PUMA GLOVE・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・おたふく手袋・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・ミタニコーポレーション・ミドリ安全・ユニワールド・富士グローブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
142件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入数」から絞り込む
1(93)
3(11)
5(4)
10(10)
100(1)
  • 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1双ほか
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(80件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    マイクログリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
    用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル

    ユニワールド(35件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
    用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

    TOWA(東和コーポレーション)(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
    用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
  • 一般作業用コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    一般作業用コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5色×1双)
    当日出荷
    手にフィットし、細かい作業に適しています。
    用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
  • コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1双
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)
    用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
  • コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ 3双パック

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(3双)
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)
    用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
  • 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1双ほか
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度大RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 SG

    TOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1双ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル

    ユニワールド(8件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
    用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)

    護(MAMORI)02

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入 ZIPLOA

    働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入

    ZIPLOA(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様。耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
    用途自動車整備。機械工業。運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステル色ネイビー
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
    用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ニトロックプレミアム コーコス信岡

    ニトロックプレミアム

    コーコス信岡(14件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1双
    当日出荷
    特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
    用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
  • 高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性手袋ニトリル背抜き

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
    厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
  • HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1双
    当日出荷
    こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
    用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ

    BD-401 ニトリル手袋

    富士グローブ(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10双)
    当日出荷
    摩擦・油に強い、お得な10双組
    色オレンジ機能耐摩耗・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • ワンダーグリップ ブレス ユニワールド

    ワンダーグリップ ブレス

    ユニワールド(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1双
    当日出荷
    特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    色グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • PUMA GLOVE フレックスプラス PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE フレックスプラス

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    ¥362税込¥398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GLOVE ロック&オイル PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ロック&オイル

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    ¥362税込¥398
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色グレー入数(双)1機能耐摩耗、耐水、耐油RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノトップ グローブマニア(川西工業)

    テクノトップ

    グローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
    用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10双)
    当日出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋

    ニトリル背抜き手袋

    おたふく手袋(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
    用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
  • ソフキャッチライト 背抜き手袋 ニトリル おたふく手袋

    ソフキャッチライト 背抜き手袋 ニトリル

    おたふく手袋
    ¥129~税込¥142~
    1双ほか
    4日以内出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたニトリル背抜き手袋
    用途油作業・メンテナンス・組立・土木建築材質手袋:ポリエステル100% コーティング部:ニトリルゴム色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATG

    ATG MaxiFlex AD-APT 42-874

    ATG
    ¥579税込¥637
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • 高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性手袋ニトリルナックル

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
    厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
  • ATG MaxiFlex 34-874 ATG

    ATG MaxiFlex 34-874

    ATG
    ¥579税込¥637
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • WONDER GRIP オイルガード ユニワールド

    WONDER GRIP オイルガード

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1双
    当日出荷
    指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
  • WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

    Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1双
    当日出荷
    完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
    タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
  • PUMA GROVE  オイルテック PUMA GLOVE

    PUMA GROVE オイルテック

    PUMA GLOVE
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1組(3双)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY色ミックスグレー素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
  • エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)

    エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。
    用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐油性・耐摩耗性・通気性材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    HOLD(ホールド)(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1双
    当日出荷
    発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
  • NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ)

    NIKE GRIND Tuff × Air

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥549税込¥604
    1双
    当日出荷
    通気性に優れ、ムレにくく快適です。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
    用途─材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)

    S-TEX Alpha XC520

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手) ATG

    ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手)

    ATG
    ¥739税込¥813
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849

    アンセル
    ¥319税込¥351
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)1.15入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • WORKS HOMME J-FLEX ニトリル ユニワールド

    WORKS HOMME J-FLEX ニトリル

    ユニワールド
    ¥269税込¥296
    1双
    当日出荷
    手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!
    用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業

『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋