絞り込み
サイズ
- S
- 3L(4)
- L(64)
- LL(48)
- M(67)
- フリー(13)
機能
伸縮性・柔軟性(2)
防寒・保温(5)
防水・撥水(1)
材質
- クロロプレンゴム(1)
- ニトリルゴム(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(4)
- ポリエチレン(1)
- 合成皮革(2)
- 合成繊維(6)
色
その他(1)
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(5)
ブラック(6)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
全長(cm)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 20.6(1)
- 22(3)
- 22.3(1)
- 22.5(1)
- 25.0~28.5(1)
- 25.5(1)
- 32(1)
- 35(1)
入数
- 1(6)
1
ブランド
- おたふく手袋(4)
- TRUSCO(2)
- MECHANIX WEAR(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- アンセル(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- 柏田製作所(1)
- ミエローブ(1)
- GranberG(1)
- トワロン(1)
おたふく手袋・TRUSCO・MECHANIX WEAR・3M(スリーエム)・アンセル・COVER WORK(カバーワーク)・柏田製作所・ミエローブ・GranberG・トワロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
合成繊維は、綿や絹、麻のような植物などなら作られる繊維では無く、石油などを原料として作られた繊維。衣類などによく使われています。工業用途では、防水、防寒用の手袋として使われており、冷凍倉庫での作業や、液化ガス工場などでの作業には欠かせません。製品によって防水性、防寒製に違いがあるため、使用目的に合わせた選択が重要です。石油が原料のため、火気や高熱に晒されると燃えたり、溶け出してしまう危険があります。
「サイズ」から絞り込む
3L(4)
L(64)
LL(48)
M(67)
S
フリー(13)

BT蓄熱インナーグローブ
おたふく手袋(60件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン色ヘザーグレー入数(双)1
BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ
おたふく手袋(13件のレビュー)¥239税込¥2631双当日出荷繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色ヘザーグレーゲージ数13滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能)
GranberG(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷寒さと湿気から手を保護します。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)2.1色ブラック、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
コンフォートグリップ ウォームタイプ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥849税込¥9341双当日出荷起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング仕様13ゲージ編厚さ(mm)1.8~2.5色ダークグレー入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0538EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
防寒手袋アクティブアーマー 97-631
アンセル¥2,198税込¥2,4181双当日出荷JIS T 8116適合品です。PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC色ブラック規格防寒規格EN511:12X機能柔軟性、防寒全長(cm)25.0~28.5滑り止め効果PVCEN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
防寒天然ゴム手袋
TRUSCO¥559税込¥6151双当日出荷内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム厚さ(mm)1.1色レッドゲージ数10
防寒手袋 BLACK SNOWMAN
ミエローブ¥1,998税込¥2,1981双当日出荷ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。 防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。 特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。 カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100%色ブラック入数(双)1機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性全長(cm)32
クロロプレンインナーグローブ
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥609税込¥6701双当日出荷クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。用途軽作業用防寒材質クロロプレンゴム・ナイロン色ブラック入数(双)1機能保温
ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ)
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681双当日出荷薄くても暖かい薄手フィットタイプの防水・防寒手袋。材質【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル【裏地】ポリエステル【防水シート】ポリエチレン
すべり止め付防寒手袋
TRUSCO¥459税込¥5051双当日出荷シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。用途防寒用手袋として。材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン厚さ(mm)2.0滑り止め効果〇
防寒手袋”ザ・オリジナル”
MECHANIX WEAR¥40,980税込¥45,0781箱(10双)当日出荷から翌日出荷TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色コバート
”ホットエースプロライト”
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から6日以内出荷濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。暖かく肌触りの良いインナーフリースです。薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。用途一般作業全般に。材質ポリエステル、ポリウレタン、その他、防水シート:ポリウレタン厚さ(mm)1.5色ブラック×グレー入数(双)1機能防寒、防水
防寒手袋 WithGardenサーマル
トワロン¥839税込¥9231双当日出荷裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
防寒手袋ウインドシェル
MECHANIX WEAR(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。材質合成ゴム厚さ(mm)1.5色黒