絞り込み
耐切創性
  • レベル2(2)
  • レベル3(1)
  • レベル5(1)
  • レベルB(2)
  • レベルC(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13
  • ゲージ数7(37)
  • ゲージ数10(23)
  • ゲージ数15(10)
  • ゲージ数18(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(4)
  • S(5)
  • SS(1)
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(6)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能静電気防止(1)
低発塵性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐熱・静電気防止
全長(cm)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22~28(1)
  • 22.5(1)
  • 23(3)
  • 23.2(1)
  • 23.5(1)
  • 23.9(1)
  • 24(1)
  • 24.6(1)
  • 25(1)
  • 25.3(1)
  • 26(1)
20.5・21・21.5・22・22~28・22.5・23・23.2・23.5・23.9・24・24.6・25・25.3・26
入数
  • 1(4)
1
ブランド
  • 赤尾(2)
  • アンセル(2)
  • おたふく手袋(1)
  • アトム(1)
  • ハネウェル(1)
赤尾・アンセル・おたふく手袋・アトム・ハネウェル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(2)
レベル3(1)
レベル5(1)
レベルB(2)
レベルC(2)
  • 耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル

    耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

    アンセル
    629税込692
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
    用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル

    耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205

    アンセル
    369税込406
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
    用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
  • ケブラー(R)編手袋 赤尾

    ケブラー(R)編手袋

    赤尾
    819税込901
    1双
    当日出荷
    超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。
    用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番324-3169材質ケブラー[[R下]]繊維厚さ(mm)0.8イエローサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケブラー(R)編手袋13G-L 赤尾

    ケブラー(R)編手袋13G-L

    赤尾
    799税込879
    1双
    当日出荷
    超薄手タイプの耐切創手袋です。
    用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番114-7386厚さ(mm)0.8質量(g)30材質(すべり止め)塩化ビニール色(手首部)
  • 耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム

    耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    適度なグリップのあるフィットタイプです。
    用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
  • 耐切創手袋 13G おたふく手袋

    耐切創手袋 13G

    おたふく手袋
    699税込769
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
  • シャープフレックス ハネウェル

    シャープフレックス

    ハネウェル(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業規格EN388 2003:2540機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂滑り止め効果なしEN388規格耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めなし アラミド