絞り込み
耐切創性
- その他(2)
- レベル1(1)
- レベル2(3)
- レベル3(6)
- レベル4(3)
- レベルB(5)
- レベルC(6)
- レベルD(2)
- レベルE(1)
- レベルF(1)
ゲージ数
7(5)
10(2)
13(4)
15(2)
サイズ
- LL
- 3L(11)
- L(70)
- M(60)
- S(46)
- SS(11)
- その他(1)
- フリー(35)
材質
- その他(4)
- ケブラー・アラミド(20)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(1)
- ポリエステル(1)
- 人工皮革(1)
- 合成繊維(6)
- 綿(1)
色
イエロー(10)
オレンジ(13)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(3)
ブルー(13)
ホワイト(1)
機能
タッチパネル対応(6)
低発塵性(3)
吸汗速乾(2)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(23)
耐摩耗性(9)
耐熱(10)
静電気防止(1)
タッチパネル対応・低発塵性・吸汗速乾・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐熱・静電気防止
全長(cm)
- 20~21(6)
- 22~28(1)
- 22.5(1)
- 22.8(1)
- 23(2)
- 23~28(1)
- 23.5(1)
- 23.5~27.5(1)
- 24(2)
- 24.2(1)
- 24.3(1)
- 25(4)
- 25.3(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(1)
- 28.4(1)
- 28.5(1)
- 30(1)
20~21・22~28・22.5・22.8・23・23~28・23.5・23.5~27.5・24・24.2・24.3・25・25.3・26・27・28・28.4・28.5・30
入数
- 1(20)
- 10(2)
1・10
ブランド
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(6)
- トンボレックス(TONBOREX)(6)
- アトム(4)
- アンセル(4)
- トワロン(3)
- おたふく手袋(2)
- アズワン(1)
- シモン(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- TRUSCO(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- マックス[手袋](1)
- GranberG(1)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)・トンボレックス(TONBOREX)・アトム・アンセル・トワロン・おたふく手袋・アズワン・シモン・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・富士手袋工業(天牛)・マックス[手袋]・GranberG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
その他(2)
レベル1(1)
レベル2(3)
レベル3(6)
レベル4(3)
レベルB(5)
レベルC(6)
レベルD(2)
レベルE(1)
レベルF(1)

3WAY セーフハンド
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷から7日以内出荷耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6色オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV
トンボレックス(TONBOREX)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷から4日以内出荷耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から7日以内出荷甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。用途簡易防火・耐切創
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から7日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70
シモン¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から5日以内出荷切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1
耐切創手袋 13G
おたふく手袋¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 バンテージ 70-765
アンセル¥909税込¥1,0001双当日出荷JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
救助活動・耐切創・ロープワーク切創牛革補強グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,698税込¥4,0681双4日以内出荷補強材でハードワークを可能にし、「握る」を重視したアラミド繊維×人工皮革の耐切創グローブ
防火・防寒・耐熱性牛革グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥6,598税込¥7,2581双4日以内出荷袖長で手首部分まで安心のロングバージョン。 手の平全面に牛本革を使用。 ナックル・指間接部分の内層へアラミドフェルト入りで安全性UP! アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色オレンジ入数(双)1
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥5,498税込¥6,0481双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創手袋ルビフレックス NB27
UVEX(ウベックス)¥719税込¥7911双当日出荷NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷適度なグリップのあるフィットタイプです。用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
耐切創手袋 7G
おたふく手袋¥899税込¥9891双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
救助活動・耐切創 アラミドグローブタッチパネル対応
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥4,998税込¥5,4981双4日以内出荷現役消防隊員様からのニーズを元に開発した安全性・活動性重視。 タブレット・パソコン・ペンの操作が可能な耐切創手袋。色ネイビー
救助活動・耐切創 消防団マーク付アラミドグローブ人工皮革当付グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,498税込¥3,8481双4日以内出荷消防団耐切創手袋採用率No.1! アラミド繊維仕様の作業用手袋。 指側面までアラミド繊維ニットを使用し安全。 平側へ薄くて軽い人工皮革を補強することにより作業性UP! 消防団マーク仕様。
耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋”
トワロン1双欠品中ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側をセラミックレザーで補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:セラミック加工牛革厚さ(mm)5耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”
トワロン1双欠品中ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)
トワロン¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65色イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
7Gケブラー 60%
アトム¥7,398税込¥8,1381箱(10双)当日出荷高切創性。高強度。難燃性。良い風合い用途耐切創性を要する運搬作業。廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工トラスコ品番864-1114材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%全長(mm)243サイズLL規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂全長(cm)24.3中指長(cm)8.3材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7幅(m)120耐切創性C、3、3/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:134XC
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から10日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色オレンジ入数(双)1![耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642528-210906-02.jpg)
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G
アトム¥999税込¥1,0991双当日出荷軍手タイプの耐切創手袋です。用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。トラスコ品番758-5705厚さ(mm)1.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー紡績糸耐切創性C、4
ケブラー(R)10G
アトム¥3,998税込¥4,3981ケース(10双)当日出荷フィット感を重視したスタンダードタイプです。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等トラスコ品番177-3728質量(g)49規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、耐熱、耐引裂材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)11.3色(手首部)イエロー![耐切創手袋 7ゲージ マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852315-210906-02.jpg)
耐切創手袋 7ゲージ
マックス[手袋]¥13,980税込¥15,3781パック(10双)4日以内出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。用途建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。厚さ(mm)1.5材質(表)ケブラー[[R下]]繊維100%
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
























![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)









![耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642528-210906-02.jpg)

![耐切創手袋 7ゲージ マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852315-210906-02.jpg)