絞り込み
ブランド
- HANVO(ハンボ)(6)
- MAPA(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- TRUSCO(11)
- おたふく手袋(11)
- アズピュア(アズワン)(36)
- アズワン(73)
- アドクリーン(14)
- エスコ(66)
- オカモト(7)
- ガードナー(46)
- キャニオン(9)
- ゴールドウイン(19)
- ダイヤゴム(6)
- ハネウェル(5)
- マックス[手袋](10)
- 中田久吉商店(6)
- 原田産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「サイズ」から絞り込む

ラテックスディスポ・NEO
オカモト(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16色ナチュラル入数(枚)100規格クラス1000全長(cm)29クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
耐熱・耐切創インナー手袋
帝健(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
クリーンファースト1000
アズワン(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19機能伸縮性全長(cm)24左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ)
アズワン(7件のレビュー)¥3,653税込¥4,0181箱(100枚)当日出荷一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
アズピュア 耐切創手袋 レベル3
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1双当日出荷耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)
アズワン¥4,850税込¥5,3351箱(10本)当日出荷ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)
アズワン¥1,455税込¥1,6011個当日出荷クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
ニトリルディスポソフトフィット
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09色ホワイト入数(枚)100全長(cm)29左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー![マックパワー220クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938751-260204-02.jpg)
マックパワー220クリーン
マックス[手袋]¥4,998~税込¥5,498~1双当日出荷しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。 経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%サイズフリー質量(g)75入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)220手のひらまわり(cm)24.5
低温防水手袋
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
クリーンルーム用ゴーグル RG-7
理研化学(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
クリーンルーム用インナー手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルーム用 指サック (巻)
原田産業¥4,598税込¥5,0581パック(1000個)当日出荷から4日以内出荷指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
キムテックピュア G3ホワイト
原田産業¥7,998~税込¥8,798~1パック(100枚)当日出荷指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100![耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128453-190529-02.jpg)
耐熱手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,898~税込¥10,888~1双当日出荷高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)耐熱温度(℃)平側-500、甲側-300
シルバーシールド (化学用手袋)
クレトイシ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組(10双)当日出荷広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1サイズMタイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
毛羽立が少ない軍手10G 10双
おたふく手袋¥949税込¥1,0441セット(10双)翌々日出荷毛羽立ち少ない!。塗装時のホコリ対策に!/手袋から出る糸くずや毛羽立ちを抑えた、ポリエステル100%の低発塵軍手!。細かな作業にもピッタリ!/編み目の細かい10ゲージ編み。手にフィットして作業性が良い!。塗装作業・埃を嫌う作業・細かな作業に。中国製。仕様●サイズ:フリー●入数:10双●品質:ポリエステル100%●ゲージ(編み機の針の密度):10ゲージ(薄手タイプ)アズワン品番65-8928-21
NEW P.V.C P-F LONG 200P
原田産業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(200枚)当日出荷材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
ミクロハンドCR
オカモト¥6,898~税込¥7,588~1袋(50双)当日出荷手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。用途クリーンルーム用仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.23色ナチュラル入数(双)50クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ
アズワン¥389税込¥4281双当日出荷から翌々日出荷強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他![300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02757995-240926-02.jpg)
300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm
マックス[手袋]¥11,980税込¥13,1781双当日出荷高強力繊維「ザイロン(R)」とメタ系アラミド繊維のWニットを使用しています。材質甲・平裾/PBO繊維・アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維・アラミド繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)全長(cm)45耐熱温度(℃)素材:300アズワン品番68-9655-55
FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入
TGK(東京硝子器械)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。TGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280サイズM入数(枚)100
耐針清掃用作業手袋 インスリンガード
ポルテ¥8,898税込¥9,7881双当日出荷注射針やメスの処理作業等に適しています。ステンレス内蔵手袋で、極細のインスリン注射針にも対応しています。薄板ステンレス金属を内蔵していても、指がソフトに曲がり装着に違和感なく作業できます。※ステンレスガードエリアは手のひら側の指部のみです。材料カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304
ヴェルネックス手袋 ニューラテックス
ヴェルネックス¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷薄手で手に柔らかくフィットし、細かな作業や長時間に及ぶ作業でも疲れません。 パウダーフリーなので手や衣類を汚す心配はなく、脱着もスムーズです。材質天然ゴムタイプパウダーフリー、左右両用全長(cm)24![クリーンルーム用耐熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33168992-251226-04.jpg)
クリーンルーム用耐熱手袋
マックス[手袋]¥10,980~税込¥12,078~1双当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)190手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)12指マチありクラスクリーンパック済(JISクラス5)
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
エーデル指サック
鈴木ラテックス¥9,998~税込¥10,998~1パック(1000個)当日出荷から7日以内出荷クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。材質合成ゴムタイプ無硫黄肉厚(mm)0.16機能非帯電体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用
小野商事¥459税込¥5051ダース(12双)翌々日出荷薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
工業用手袋 ハナローブ
ハナキゴム¥8,198税込¥9,0181双当日出荷JIS規格化学防護手袋T-8116適合品。幅広い用途に使える天然ゴム製手袋。ロングタイプ仕様滑り止め:無し、手のひら周り(mm):120厚さ(mm)1全長(mm)580アズワン品番61-4270-01
耐熱防災手袋
帝健¥13,980~税込¥15,378~1双当日出荷柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性耐薬品性に優れています。材質表/メタ系アラミド繊維、内側/綿100%、掌/メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
アズピュア インナー手袋ブラック
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥1,210~税込¥1,331~1袋(10双)翌々日出荷手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。タイプオーバーロック
クリーンルーム用耐熱手袋
アズワン¥24,980~税込¥27,478~1双当日出荷長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)26クラスクラス100
キュキュラ #929シリーズ
FUKUTOKU(福徳産業)¥319税込¥3511双当日出荷軍手っぽくなく、でも機能性はあって、しかも作業が楽しくなるような「世界一カワイイ手袋を作りたい!」という想いからキュキュラは生まれました。老舗手袋メーカーがこれまでのノウハウを活かし、素手に近い手袋に仕上げました。国内自社工場で生産している日本製。15ゲージという細かい編み目を実現する専用機械で編んでいるので、ガーデニングの土も編み目から入りにくい構造になっています。フィット感のヒミツは、小指の指又を下げて編む「三本胴編み製法」。小指又を下げて編むことで、人間の手により近い形の手袋に仕上がりました。つまむ、書く、めくる、の動作で手袋を外さなくても素手感覚です。すべり止めのブロック形状に隙間を設けたことで通気性に優れ臭くなり難いです。仕様●サイズ:フリー(全長/約19cm、中指長さ/約6.5cm)●材質:本体/ナイロン約94%・ポリウレタン約6%、すべり止め/塩化ビニール●色:ピンク![[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070674-240919-02.jpg)
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
エスコ¥3,340税込¥3,6741双当日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
シューズボックス用 水受けトレー SXA-11
アズワン¥1,190税込¥1,3091台当日出荷シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。仕様カタログコード:8-1411-0501材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32商品番号ZSY6101アズワン品番62-6626-97
『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンウェア
- クリーンキャップ
- クリーンルーム用シューズ
- クリーンルーム用マスク
- クリーンルーム用手袋/指サック
- クリーンルーム用バッグ/小物
クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![マックパワー220クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938751-260204-02.jpg)






![耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128453-190529-02.jpg)






![300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02757995-240926-02.jpg)



![クリーンルーム用耐熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33168992-251226-04.jpg)








![[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070674-240919-02.jpg)