絞り込み
サイズ
- L(27)
- LL(9)
- M(24)
- S(22)
- SS(2)
色
グレー(1)
ブルー(3)
ホワイト(2)
ブランド
- アズワン
- エスコ(66)
- ガードナー(45)
- アズピュア(アズワン)(34)
- ゴールドウイン(18)
- アドクリーン(14)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- おたふく手袋(11)
- TRUSCO(11)
- マックス[手袋](10)
- キャニオン(9)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 原田産業(8)
- オカモト(7)
- ダイヤゴム(6)
- HANVO(ハンボ)(6)
- MAPA(6)
- 中田久吉商店(6)
- ハネウェル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「サイズ」から絞り込む
L(27)
LL(9)
M(24)
S(22)
SS(2)

プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ)
アズワン(7件のレビュー)¥3,653税込¥4,0181箱(100枚)当日出荷一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
クリーンファースト1000
アズワン(3件のレビュー)¥5,990~税込¥6,589~1箱(100枚)ほか当日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)
アズワン¥4,850税込¥5,3351箱(10本)当日出荷ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)
アズワン¥1,455税込¥1,6011個当日出荷クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ
アズワン¥389税込¥4281双当日出荷から翌々日出荷強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
低温防水手袋
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
クリーンノール手袋 (パウダーフリー)
アズワン(4件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901箱(1000枚)当日出荷から3日以内出荷精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
ステンレスハンガー
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(10本)ほか当日出荷クリーンルームでの使用が可能です材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シューズボックス用 水受けトレー SXA-11
アズワン¥1,190税込¥1,3091台当日出荷シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。仕様カタログコード:8-1411-0501材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32商品番号ZSY6101アズワン品番62-6626-97
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)
アズワン(1件のレビュー)¥6,316~税込¥6,948~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気をシャットアウト。材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
ステンレスハンガー
アズワン¥9,490税込¥10,4391箱(10本)当日出荷ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。種別円型タグ付アズワン品番3-2000-03
無塵手袋(クラス1000以下)
アズワン¥7,603税込¥8,3631袋(10双)当日出荷から翌々日出荷塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。仕様埃防止用樹脂止材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)入数(双)10クラスクラス1000以下
クリーンノールショート
アズワン¥33,650税込¥37,0151セット(1000枚)当日出荷ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。材質ニトリル色青入数(枚)1000
スーパーピュア(PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1箱(50枚×2パック)ほか当日出荷から3日以内出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,900税込¥5,3901箱(50枚×2パック)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
クリーンルーム用耐熱手袋
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1双当日出荷長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴムクラスクラス100全長(cm)26入数(双)1機能耐熱・耐切創
ステンレスハンガー
アズワン¥7,690税込¥8,4591箱(10本)当日出荷別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。種別タグ無アズワン品番3-2000-02
低温防水手袋
アズワン¥17,700~税込¥19,470~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。仕様防水加工規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)
アズワン¥66,300~税込¥72,930~1台当日出荷から11日以内出荷フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンウェア保管庫
アズワン¥196,000~税込¥215,600~1個当日出荷仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥6,990税込¥7,6891箱(50枚×2袋)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
テクノーラ耐熱手袋
アズワン¥27,300~税込¥30,030~1双当日出荷から翌々日出荷熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
耐切創手袋
アズワン¥1,440税込¥1,5841双翌々日出荷ショートタイプで耐切創性に優れています。材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%全長(mm)220タイプショート型規格耐切創レベル5(規格EN388)アズワン品番3-6146-01
ステンレスハンガーラック
アズワン¥80,900~税込¥88,990~1個当日出荷から10日以内出荷クリーンルームでの使用が可能です。材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)
アズワン¥6,240税込¥6,8641箱(100枚)翌々日出荷ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。全長(cm)約23材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)入数(枚)100左右区別左右兼用
耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ
アズワン¥7,550税込¥8,3051双翌々日出荷シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維全長(mm)約350規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)350(15秒)適合温度(℃)-50~+350
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ
アズワン¥21,500~税込¥23,650~1双翌々日出荷長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
低温防水手袋 CRYOKITシリーズ
アズワン¥21,700税込¥23,8701双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。用途防水加工EN388・EN511適合
ポリエチレンロング手袋(ひじピタ)
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷肘からずれ落ちないロング手袋手にはめて袖部分を引っ張ることで、肘部分にフィットしてずれ落ちにくくなります。種別100枚入
『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンウェア
- クリーンキャップ
- クリーンルーム用シューズ
- クリーンルーム用マスク
- クリーンルーム用手袋/指サック
- クリーンルーム用バッグ/小物