絞り込み
サイズ(cm)
色
その他・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(13)
- texcy luxe(テクシーリュクス)(13)
- ミドリ安全(9)
- サロンドグレー(9)
- ノサックス(8)
- 渡部工業(6)
- リゲッタ(6)
- ヨツギ(5)
- アサヒシューズ(5)
- STOVEL&MANSON(はるやま)(5)
- G-STARS(5)
- 福岡化学工業(4)
- シモン(3)
- エスコ(1)
- 福山ゴム工業(1)
- 丸五(1)
- 内外ゴム(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ブランドをもっと見る
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)・texcy luxe(テクシーリュクス)・ミドリ安全・サロンドグレー・ノサックス・渡部工業・リゲッタ・ヨツギ・アサヒシューズ・STOVEL&MANSON(はるやま)・G-STARS・福岡化学工業・シモン・エスコ・福山ゴム工業・丸五・内外ゴム・UVEX(ウベックス)・富士手袋工業(天牛)・ブランドをもっと見る

プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138
シモン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から20日以内出荷熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。用途舗装工事用。形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量足幅3E材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
舗装工事用安全靴 マジック半長靴
ノサックス¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から7日以内出荷オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から7日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0
ヨツギ¥25,980税込¥28,5781足欠品中安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
道路くん #105
丸五(5件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081足当日出荷から5日以内出荷履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。形状ハイカット色ブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24(26cm)材質(アッパー)合皮、天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約740(26.0cm)機能断熱、耐油足幅3E材質(先芯)鋼RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
アスファルト舗装用靴HSK LITE
ノサックス¥6,598税込¥7,2581足7日以内出荷断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。用途アスファルト舗装工事用。色ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ
福岡化学工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷から6日以内出荷お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。材質合成皮革形状ローカット色ブラック質量(g)250種類ビジネスシューズ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ
福岡化学工業(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷から4日以内出荷お手頃価格のビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。材質合成皮革形状ローカット色ブラック質量(g)250種類ビジネスシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全長編上靴 H320
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681足4日以内出荷耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
舗装用セーフティワークブーツ
富士手袋工業(天牛)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881足当日出荷から5日以内出荷足跡の残りにくいフラットソールを採用し、アスファルト舗装作業に適したセーフティブーツです。耐熱・耐油底ですのでアスファルト道路の作業でも安全です。履き口周りと背面部に視認性を高める反射材を採用しており、夜間作業など暗所作業時においての安全性を高めています。用途舗装工事用形状ハイカット色ブラック材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約580(靴サイズ26.0cm)機能耐熱、耐油足幅3E靴底ラバー(耐熱・耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジック靴タイプブーツ
絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ
ミドリ安全¥7,498税込¥8,2481足当日出荷から10日以内出荷水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。色ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)
ノサックス¥18,980~税込¥20,878~1足7日以内出荷道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。形状ハイカット色ブラックJIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
電気用ゴム長靴(先芯入り)
渡部工業¥23,980税込¥26,3781足当日出荷から10日以内出荷つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
低圧ゴム長靴28.0cm
渡部工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)28機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ
内外ゴム¥2,598税込¥2,8581足4日以内出荷日常使いで活躍。軽量・屈曲性・耐滑性に優れたビジネスシューズ。用途作業用・通学用など材質アッパー:合成皮革 / 底:合成底(PU+RUBBER)色BLACK標準質量(g/片足)約290 (26.0cm)足幅3E相当
3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。 光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。 靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。 冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約438(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー
シモン¥6,298税込¥6,9281足5日以内出荷道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール、熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。形状ハイカット色黒規格JSAA規格B種認定品 人工皮革製材質(甲被)牛革+人工皮革標準質量(g)1,260(26.0/両足)靴底合成ゴム材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ
福岡化学工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1足当日出荷から4日以内出荷お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。材質合成皮革形状ローカット色ブラック質量(g)250種類ビジネスシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ビジネスフィットUチップシューズ
Business Fit (はるやま)¥8,998~税込¥9,898~1足5日以内出荷スニーカーのような履き心地のシューズです(牛革を使用しながらも軽量設計を施し且つカップインソール(成型中敷)でフィット感も抜群です。又、消臭・抗菌加工で足の匂いも抑制するうれしい機能シューズです) 足の指と甲の間が楽に曲がります。滑りを考慮した凹凸意匠を採用。仕様カップインソール、成型中敷(足裏フィット)、フレキシブル(曲がりやすい)、ラバーグリップソール形状ローカット種類ビジネスシューズ甲革牛革標準質量(g/片足)350(20%軽減)機能消臭+抗菌、MOFF+材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥17,980税込¥19,7781足4日以内出荷手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ。耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」材質牛革形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約302(25.0cm)足幅3E材質(底部)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
3Eビジネスシューズ ローファー スリッポン GB62
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。 光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。 靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約422(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
リゲッタ 5cmヒールパンプス
リゲッタ¥6,346税込¥6,9811足5日以内出荷から7日以内出荷足が疲れないウェッジタイプのミドルパンプス。5cmのヒールの高さを感じないので長時間履いても疲れにくい。 少し艶のある生地が女性らしい印象に。リゲッタの機能性も備わっており、歩きやすく履きやすいパンプス。 ワンベルト付きなので脱げる心配もなく美錠つきでお洒落感もアップして大人っぽい印象に。フォーマルからカジュアルまでシーンを問わず履くことができます。材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)形状ローカット材質(アッパー)合成皮革甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)5靴タイプパンプスストーム(cm)1.5
低圧ゴム長靴27.0cm
渡部工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)27機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
舗装工事用安全靴 半長靴
ノサックス¥12,980~税込¥14,278~1足6日以内出荷から10日以内出荷簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。形状ハイカット材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
ラックラック 空飛ぶ洗えるパンプス 超軽量 撥水 丸洗いOK
G-STARS¥6,798税込¥7,4781足5日以内出荷『ラックラック 空飛ぶ洗えるパンプス』は、ホッとリラックスできる履きやすさが魅力的な、丸洗いでき清潔に使えるおしゃれなパンプスです。シリーズ累計販売数54万足を突破した国産シューズブランド【ラックラック】の『空飛ぶ洗えるパンプス』シリーズ製品です。「靴が軽いと毎日が変わる!身体が変わる!人生が変わる!」をコンセプトに、いつもの歩きを、らくらくスリムウォーキングへと変えてくれる超軽量ウォーキングシューズです。靴を履くことのストレスを減らし、素足でいるよりむしろ履いているほうがラクに感じるほどの快適さです。用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。ヒール(cm)約4足囲4E相当
3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。 光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。 靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。 冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約426(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
レディース プレーンパンプス NL75
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥8,898税込¥9,7881足4日以内出荷から5日以内出荷柔らかく屈曲性が良い、ヒールと一体型のラバーソールを採用。 ぐらつきにくく防滑性があり、歩行時の音も鳴りにくい作りになっています。 3種類のスポンジを使用したクッションインソールが足裏への衝撃を軽減。 アーチサポートパッドも付いており、足の土踏まず部分を支えてくれます。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約246(23.5cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)高3.5靴タイプ革靴
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁
シモン¥9,598~税込¥10,558~1足5日以内出荷から6日以内出荷低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ラスティングブル #013
福山ゴム工業(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1足4日以内出荷アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)270機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁
ミドリ安全¥9,698税込¥10,6681足3日以内出荷から5日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下足幅EEE試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ウィルソンエアーウォーキング 710ビジネスシューズ
福岡化学工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足4日以内出荷お手頃価格のビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。材質合成皮革形状ローカット色ブラック質量(g)250種類ビジネスシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底紳士靴 RT1310
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足3日以内出荷あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。用途警備業。材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット色ブラック質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
低圧ゴム長靴26.0cm
渡部工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7509材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)26機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴