絞り込み
材質
- ポリエチレン(3)
色
イエロー(1)
オレンジ(3)
グリーン(1)
ブルー(1)
幅(mm)
- 440(1)
- 1000(1)
全長(mm)
- 3000~4000未満(1)
- 5000以上(1)
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(1)
- 日保(37)
- サンコー(三甲)(29)
- TRUSCO(22)
- 仙台銘板(22)
- グリーンクロス(19)
- アクセレントジャパン(14)
- ゲート工業(12)
- ユニット(10)
- 安全興業(8)
- 日本緑十字社(6)
- サンリョウ(5)
- つくし工房(4)
- 高岡ケージ工業(4)
- エスコ(3)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(3)
- ワコーパレット(3)
- トーグ安全工業(3)
- 八木熊(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
エコマーク認定
「材質」から絞り込む
ポリエチレン(3)

カラバリ
アラオ¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。長さ(mm)3800幅(mm)440
エコメッシュフェンス
アラオ¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレン色オレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
バシャット 100mm×20H 18枚セット
アラオ¥3,598税込¥3,9581セット(18枚)6日以内出荷建設現場のフェンス下や仮囲いの下部の隙間をしっかりガード!B型バリケードの目隠し養生材です。直径7mmの穴が開いているのでインシュロックや番線、シート紐などで固定してください。施工が簡単で見た目もスッキリ、美観性も向上します。用途フェンス下部、仮囲いの目隠し養生に。厚さ(mm)2寸法(mm)100×200質量(kg)3.4穴径(mm)Φ8
バシャット
アラオ¥21,980税込¥24,1781箱(4セット)5日以内出荷施工が簡単で見た目もスッキリ!インシュロックや番線で簡単設置。現場ごとの微調整が可能!用途ガードフェンスの下部を埋めることにより、見た目が良くなり、ゴミ等の進入も防げます。1枚100mm×200mmH×2tの物が18枚入っており連結して使用。連結した大きさは100mm×1800mmになります。材質再生PE穴径(mm)8
バシャット
アラオ¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷施工が簡単で見た目もスッキリ!インシュロックや番線で簡単設置。現場ごとの微調整が可能!用途ガードフェンスの下部を埋めることにより、見た目が良くなり、ゴミ等の進入も防げます。1枚100mm×200mmH×2tの物が18枚入っており連結して使用。連結した大きさは100mm×1800mmになります。材質再生PE穴径(mm)8
サインシェイド オレンジ
アラオ¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。用途単管バリケードの視認性向上に。寸法(mm)440×1800色オレンジ