カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(46)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(198)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(120)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(100)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(84)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- アラオ(44)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

コーンバー外れ防止カバー
ミツギロン¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105色ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
ウィンズウェイ 左右確認 片面表示
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容左右確認 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ 段差注意 片面表示
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容段差注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
プラバー1.5m トラ
ミツギロン¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。色トラ質量(g)1300長さ(m)1.5コード42538189折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×100×140アズワン品番65-0396-90使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×450×710
プラチェーン(コーンリング付)
TRUSCO¥739~税込¥813~1本翌日出荷から翌々日出荷折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)6
GENTI ガード2
サンリョウ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷GENTI GUARDⅡは第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です。軽くて持ち運びも楽、開口されたマンホールに簡単に設置できます。ズレ防止ネジ調整機能付き 部分開放機能付きです。人が乗っても大丈夫です(耐荷重約150kg)。軽量設計で持ち運びが簡単です。設置中でもマンホール内の状況が見えます。一部のガードを開放できるので、装着したままで材料など物の出し入れが可能です。用途マンホール転落事故防止に。耐荷重(kg)150
伸縮折畳バリケード
エスコ¥7,910税込¥8,7011台翌日出荷足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 長さ1.1~2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。仕様●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137~2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg
スコッチコーン H900ジャンボタイプ
ブラスト興業¥4,598~税込¥5,058~1本ほか翌々日出荷H900タイプのスコッチーコーン。 通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。 反射テープ付きで夜間の使用に最適。用途交通規制等質量(kg)約2.0
PVC トラフィックコーン H900タイプ
ブラスト興業¥4,998~税込¥5,498~1本ほか翌々日出荷H900タイプの重量コーンで尚且つやわらかいコーン(PVC製)。反射部分にはプリズム高輝度を採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。用途交通規制質量(kg)4.5色赤高さ(mm)900材質(本体)PVC
反射バリアリールMAX(マグネット付)
中発販売¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌日出荷高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。 蛍光反射シートで7mのロングストロークです。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。 急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。 増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約530シート幅(mm)50材質(シート)軟質塩化ビニールシート長さ(m)7色(シート)蛍光反射 黄/黒シート厚さ(mm)0.3使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
LEDソーラーライト付きチェーンスタンド
ミツギロン¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から5日以内出荷昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)約3.6満砂時質量(kg)約5.1寸法(mm)Φ255×870ベース径(Φmm)255色ホワイト(ポール)材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ソーラーボール:PC仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)材質(キャップ)PE
自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)
中発販売¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。質量(g)900ストローク(m)シート:10シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
自動巻きバリアリールLong
中発販売¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷シートの張出しは最大6mのロングストロークです。質量(g)340ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
ラビットゲートバリ 4m 伸縮式
安全興業¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど質量(kg)約8高さ(mm)約835間口(mm)開時:約4150、閉時:約340
単管バリケード ブロー製 AZスタンド
安全興業¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌々日出荷ブロー成型式単管バリケード 軽くて壊れにくい単管バリケードです。別売りの方向指示反射板を付けると、視線誘導等にも使えます。用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約470高さ(mm)約744材質(本体)PP
ポリマー製 ボラード
A-SAFE(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。用途工場・倉庫などの車両衝突対策付属品アンカーボルト材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex色イエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
390x190x350mm単管バリケード用おもし
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。仕様直径48.6mm単管用おもし材質超高分子ポリエチレン樹脂寸法(mm)390×190×350(H)mm質量(kg)0.8、満水時10
フリーコーン680ベースタイプ
サンセルフ¥6,498~税込¥7,148~1本ほか4日以内出荷折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。 風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。 内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。 単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)質量(kg)3.2使用電池単三電池×2個(テスト電池付属)底面サイズ(mm)355×355
LEDスコッチコーン LED内照器具付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか翌々日出荷光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます質量(kg)1.9使用乾電池単一乾電池6本(付属)電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
Dコーン 緑 3.0KG
ブラスト興業¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください材質ポリエチレン質量(kg)約3.0色緑種類スタンダードデザイン無地
クルりんフック カラビナタイプ
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個当日出荷テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。用途台車、整理棚、車内仕様カラビナタイプ、滑り止め付き材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン幅(mm)約50全長(mm)約100質量(g)28参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約30
プラチェーン ジョイント
ユニット¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷プラスチックチェーンを連結させるジョイントです。用途プラスチックチェーンを使用した区画整理などに仕様ジョイントのみ材質ポリエチレン質量(g)5.8寸法(縦×横)(mm)20×40
カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製
日本緑十字社¥7,198税込¥7,9181台翌々日出荷夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。材質PVC幅(mm)360材質/仕上本体:PVC質量(kg)3.7高さ(mm)715タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ種類スタンダード差込部内径40mmデザインライン入り
誘導パネル(コーン用)
テラモト¥6,998~税込¥7,698~1台12日以内出荷から15日以内出荷矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)用途誘導パネルとして材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
コーン用ロープ 標識
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌日出荷持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途コーン専用の間仕切りロープとして。材質ポリエチレン(PE)質量(g)240品名コーン用ロープ長さ(m)2径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
スカイトイレ用三面幕
グリーンクロス(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
標識ロープドラム巻 16mm×100m
ユタカメイク¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35色黄/黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)16
アーチスタンド
日本緑十字社¥5,398税込¥5,9381台当日出荷愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。 個性的なフォルムが、さり気なくそして効果的に注意を促します。両サイドにフックが付いているので、プラカラーチェインでジョイントできます。材質ポリエチレン幅(mm)900質量(kg)1.35(満水時:6.6)色白高さ(mm)725ポール径(Φmm)60台座径(Φmm)255日本緑十字社品番116160
リンクチェーン
ユニット¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ガスボンベなどの転倒防止に!トラスコ品番744-5423材質/仕上鉄/ユニクロメッキ長さ(m)1内径(Φmm)7×27線径(Φmm)4.8
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個欠品中エスコ品番EA980A-46B材質ポリエチレン質量(kg)3色黒全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7