カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(46)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(198)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(120)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(100)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(84)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- アラオ(44)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

樹脂製単管バリケード ぱんだガード
仙台銘板(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(5枚)5日以内出荷実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。質量(kg)2.3材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40RoHS指令(10物質対応)対応
プラバー
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
カラーコーン用ロープ
ユタカメイク(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。 両端をコーンに引っ掛けるだけ。材質PE/スチール色黄黒質量(g)240ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
バリアリール 交換用シート
中発販売¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。用途バリアリールの交換用シート。材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
ジャンボコーン
スイコー¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷設置場所や規模に応じて3種類の大きさから選択。ドライバーが認知しやすい赤色コーン。ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮。用途工事現場や料金所などに。トラスコ品番367-8989材質ポリエチレン(PE)幅(mm)945質量(kg)9色赤高さ(mm)1800種類特大デザイン無地
ポリカーボネートボード透明2mm1820X910
光¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。トラスコ品番354-6306材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)2質量(kg)3.93色透明長さ(m)1.82アズワン品番64-9109-82
アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.5m高
ゲート工業¥119,800~税込¥131,780~1セット(2台)5日以内出荷から6日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(mm)1500タイプ両開奥行(mm)300
ガードスコッチコーン
ミツギロン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。用途工事現場等に。トラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3色レッド/ホワイト高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り
カラーコーン用ロープ 反射式
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷夜間、車などのライトの明りに反射します。持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして。トラスコ品番360-0181材質ポリエチレン(PE)色黄/黒直径(Φmm)12質量(g)240タイプ反射タイプ品名コーン用ロープ長さ(m)2
エバーコーン(キャップ付)
ミツギロン¥7,690~税込¥8,459~1本ほか当日出荷から翌々日出荷燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。 上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。用途工事現場や駐車場に。質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)370×775
アルミゲート(両開き)
安全興業(3件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。材質アルミ幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まずタイプ両開き
樹脂製ロープスティック
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(10本)5日以内出荷鉄製よりも軽量で、運搬時や設置の際、楽になります。黄色は視認性も良く目立ちます。用途トラロープやネットフェンスを張る為の支柱。工事現場やイベント等の立入禁止の囲い等に使用。材質FRP長さ(mm)1500フック径(mm)14Φ
やわらかPUポール
カーボーイ¥5,698~税込¥6,268~1本9日以内出荷柔らかい材質でできたチェーンスタンドです。万が一衝突しても車輌に傷を付けにくいです。用途進入禁止表示。人、車両の誘導具材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250径(Φmm)ポール部分:60ポール径(Φmm)60
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)
ブラスト興業¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
日本緑十字社¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE幅(mm)35~40.5取付両端部コーン用リング付タイプ反射タイプ長さ(m)1.7~3リング内径(Φmm)80
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
プラコーン1200B 角型ベース 簡易固定アンカーセット
サンセルフ¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1色支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1200太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)120×120
高さ制限バー (ワイヤー付き)
エスコ¥20,200税込¥22,2201組(1組)4日以内出荷ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)3
チェーンリール
アラオ¥7,998税込¥8,7981巻5日以内出荷収納型カラーコーン用取付チェーン用途ハンドル付きで、設置、撤去が簡単に行えます。付属品リング5個・収納ケース仕様6Φ×16m材質本体・リング/PP チェーン/HDPE
パッチンスタンドNEO
アラオ¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。用途安全通路確保・区画整理等に高さ(mm)840ポール径(Φmm)55チェーン長(m)2.5台座径(Φmm)90
パッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461
アラオ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。直径(Φmm)300高さ(mm)70穴径(Φmm)【水抜き穴】6
ロープガイド 1段
アイネット¥9,898税込¥10,8881セット(10本)6日以内出荷標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質鉄長さ(mm)1200直径(Φmm)約15
プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥9,498税込¥10,4481本(30m)当日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番127-2487材質本体:ポリエチレン色黄長さ(m)30全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)6径(mm)6内長P(mm)23.5内幅W(mm)7
安全コーン Wコーン
安全興業¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです。用途工事現場や駐車場、イベント用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370高さ(mm)700
PVCS-N700A-RW ナイトコーン700H 重量タイプ
キタムラ産業¥29,980税込¥32,9781セット(10本)翌々日出荷トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすい。メーカー従来品より柔らかさUP。耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ち。コンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い材質PVC色赤白高さ(mm)700デザインライン入り
安全柵エックスガード ポスト50角 高さ1400mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付
アクセレントジャパン¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 安全柵エックスガード用ポストです。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。仕様●色:黄●奥行(mm):50●高さ(mm):1400●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:アンカーボルト2個、トップ/フットカバー各1個●注意:ポストの高さは、他に2300mm、2500mm、2755mm、3055mm、4200mm、4500mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3818アズワン品番67-5630-13
安全柵エックスガード パネル取り外し専用工具 エックスキー
アクセレントジャパン¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 ISO.JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。仕様●本体色:赤●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3815アズワン品番67-5657-17
プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番126-6113材質プラスチック色黄/黒長さ(m)30寸法A(mm)36寸法B(mm)11線径(mm)8
伸縮アルミペットゲート
アルマックス¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷簡単置くだけ。折りたためることでコンパクトに。錆に強いアルミ製。室外/室内使用可能質量(kg)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)70×23.5~151.2×15収納時寸法(cm)70H×39W×2.5D
圧縮ジャッキ用ジャッキパット
アラオ¥379税込¥4171枚当日出荷特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
デーキャップ
アラオ¥79税込¥871個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合鉄筋:D29~D32トラスコ品番788-4958材質ポリプロピレン全長(mm)62外径(mm)55内径(mm)38
エコメッシュフェンス
アラオ¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレン色オレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060