絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,357件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先右車線減少 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先右車線減少

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先両方向 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先両方向

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射  m先工事中 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先工事中

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラフルコーン用透明カバー 友屋

    カラフルコーン用透明カバー

    友屋
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    カバーをコーンの上からかぶせるだけでOK!ステッカーを貼ったり印刷することなく表示コーンに早変わり!ハイバリューなコーン用表示ツールです 無断駐車防止に、施設や敷地内の立ち入り禁止区域に、店舗前のスペース確保に、おすすめです 2面印刷で認識率UP! 表裏2面に印刷しているので、前からも後ろからも認識可能です
    備考表裏2面印刷素材ポリエチレン(PE)
  • 竹製コーンバー 山分物産

    竹製コーンバー

    山分物産
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    和コーン専用の竹でつくるコーンバーです。
    用途コーンバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護使用方法フックで引っ掛けて設置します。材質天然竹
  • 竹製和風コーンカバー 和コーン 山分物産

    竹製和風コーンカバー 和コーン

    山分物産
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    カラーコーンに和の趣を 風致地区、神社仏閣、旅館の景観にマッチ イベント会場などの空間演出に
    用途コーンカバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護材質主要部:天然竹 / 紐材:たこ紐表面仕上げ水性木材保護塗料直径×高さ(mm)310×700
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【パーキング】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【パーキング】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【出口】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【出口】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【入口】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【入口】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P空車】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P空車】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【赤無地】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【赤無地】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【青無地】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【青無地】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • 90度開閉スイング安全ゲート Yellow Gate

    90度開閉スイング安全ゲート

    Yellow Gate
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!。OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。【幅の調整可能】。水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。 垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。
    用途通路、機械周辺、材料置場、危険エリアなどの安全確保、衝突回避に。材質パウダーコーティングアルミニウム寸法(mm)梱包:762×571×95質量(kg)6.8本体サイズ(mm)558×609~939
  • 隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ

    隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)

    アラオ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
    用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
  • とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコ

    とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m

    アスコ
    9,298税込10,228
    1巻
    5日以内出荷
    国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
    用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
  • チェーンスタンドカバー3本組 ミツギロン

    チェーンスタンドカバー3本組

    ミツギロン
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    プラチェーン5mがセットになっており区画整理ができます。両面表示です。ベースに水や砂を入れて重石にできます。
    用途人や車の進入対策に。材質チェーンスタンド:PE、プラチェーンチェーン5m:PE、チェーンスタンドカバー:PP幅(mm)260質量(kg)満砂時:5.4ポール:ホワイト高さ(mm)840ポール径(Φmm)54満水時質量(kg)3
  • PE紐リングスライドバー ミツギロン

    PE紐リングスライドバー

    ミツギロン
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    紐形状のリングを採用し、従来品よりコンパクトです。リングの円形状を保持するのでコーンへの取付けも容易です。使用しない時はリングを折りたためるフレキシブルな新しいリングです。1m~2mに伸縮可能です。
    仕様紐状ワッカトラスコ品番696-9942材質ABS、PE、反射テープ(PET)トラ(黄/黒)長さ(m)1~2(伸縮)リング内径(Φmm)100
  • ガードバー 角型なので転がりにくいガードバー TRUSCO

    ガードバー 角型なので転がりにくいガードバー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    欠品中
    パイプ断面が角型の転がりにくいガードバーです。リング部分の根本に施された凹凸が噛み合い、積み重ねてもズレにくいので簡単に持ち運ぶことができます。丸型に比べて滑りにくいので、複数本の持ち運びにも便利です。表裏のない構造のため紐などを使わず重ねるだけで整頓ができ、作業効率の向上に繋がります。特許出願中
    用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番695-1092材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)幅(mm)35角イエロー/ブラック長さ(m)2
  • LEDバリアロープリール Reelex

    LEDバリアロープリール

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
    用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
  • メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業

    メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005

    高岡ケージ工業
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
    用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
  • メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 高岡ケージ工業

    メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006

    高岡ケージ工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレ-ト400と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
    用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0004・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPY-OP-024スクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×6個、フランジ付き六角ナットM5×6個、連結金具1×6個、連結金具2×6個トラスコ品番401-3708材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)2000奥行(mm)120支柱(mm)2000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
  • スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具 高岡ケージ工業

    スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具

    高岡ケージ工業
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    メッシュ本体と組み合わせる事により掲示板の設置や工具などの収納が可能になります。
    用途収納用金具に。トラスコ品番401-3720材質スチール(メッキ品)シルバー高さ(mm)36.2径(Φmm)4線径(mm)4
  • イージーコーン 赤色 I-VALUE

    イージーコーン 赤色

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    新開発の薄型強化段ボールを使用しており、1セット 420グラムという軽さです。2分割されたパーツを組み立てて使用しますので、作業の際には簡単に手にもって現場まで運搬することが出来ます。また作業後は分解が出来ますので、元の。様に平たくして梱包が可能です。今までの樹脂製コーンと違い、廃棄時に産業廃棄物とならずリサイクル資源として業者に回収してもらう事が可能です。作業現場以外にも学校、幼稚園、病院、イベント用等色々な用途に使用可能です。注:段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。
    材質ダンボール幅(mm)470高さ(mm)700
  • イージーコーン用バー 5点セット 黄色 I-VALUE

    イージーコーン用バー 5点セット 黄色

    I-VALUE
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    イージーコーン連結用バー部品
    セット内容コーン用ジョイント×2/バー本体×2/バー用ジョイント×1材質ダンボール黄色
  • 国産標識ロープ 稲葉製綱

    国産標識ロープ

    稲葉製綱
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    国産の標識ロープです。
    用途工事現場、駐車場、工場などでの区画整理や危険区域の表示など材質ポリエチレンオレンジ×黒
  • 樹脂製ロープスティック 10本入り アラオ

    樹脂製ロープスティック 10本入り

    アラオ
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
    用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。長さ(mm)1500直径(mm)14
  • ムーブスタンド ヒガノ

    ムーブスタンド

    ヒガノ
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    ムーブ機構で人の数や流れに応じて楽々移動。ワンタッチ操作で車輪の上げ下げができ、スタンドの移動・固定がとてもスムーズ。また内蔵チェーンによる連結・解除が簡単にでき、人の流れや状況に合わせた設置ができます。※端部にチェーンは内蔵されておりません。
    仕様ステンレスHL仕上寸法(Φ×高さH)(mm)400×1000
  • スタンド ヒガノ

    スタンド

    ヒガノ
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    人の数や流れに応じて楽に移動ができる置き型スタンド。内蔵チェーンによる連結・解除が簡単。車輪はついておりません
    仕様ステンレスHL仕上寸法(Φ×高さH)(mm)350×1000
  • ”仮設アルミゲート” 藤本工業

    ”仮設アルミゲート”

    藤本工業
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    第三者の侵入防止です。支柱を中心に回転し車輛などの出入りに便利です。
    用途仮設の第三者現場進入禁止措置。付属品取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付材質アルミニウム(一部スチール部分あり)厚さ(mm)ジャバラ25角:1.5高さ(mm)2100~2000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 旗付標識ロープ 八ツ矢工業

    旗付標識ロープ

    八ツ矢工業
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷
    3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
    材質ポリエチレン径(mm)約6
  • 自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex

    自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ

    Reelex
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
    用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • プラコーン1000B 角型ベース 簡易固定アンカーセット サンセルフ

    プラコーン1000B 角型ベース 簡易固定アンカーセット

    サンセルフ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
    材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)0.95支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1000太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)120×120
  • プラコーン800 丸型ベース 簡易固定アンカーセット サンセルフ

    プラコーン800 丸型ベース 簡易固定アンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
    材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)800太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)200
  • プラコーン1000 丸型ベース 簡易固定アンカーセット サンセルフ

    プラコーン1000 丸型ベース 簡易固定アンカーセット

    サンセルフ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
    材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1.1支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1000太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)200
  • 高さ制限バー延長セット エスコ

    高さ制限バー延長セット

    エスコ
    8,350税込9,185
    1組(1組)
    翌日出荷
    ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
    用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)1
  • チェーンスタンド エスコ

    チェーンスタンド

    エスコ
    24,500税込26,950
    1本(1本)
    翌日出荷
    チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
    材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム寸法(mm)Φ60×1050質量(kg)9.4ベース径(Φmm)380チェーン長(m)7.5リング径(Φmm)6
カラーコーン・区画用品