カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(46)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(198)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(120)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(100)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(84)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- アラオ(44)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス
真田化鋼(S・ROSE)¥1,298税込¥1,4281本9日以内出荷・カラーコーン同士をつないで、立入禁止・進入防止エリアを簡単に区画できるプラスチックチェーンです。・両端にリングを備え、コーンへの取り付け・取り外しが簡単です。・ジョイント付きで、チェーンの連結や長さの調整がしやすい仕様です。用途プラスチックチェーン
緑白ロープ
三友¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)100
標識ロープ
三友¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
実寸標識ロープ
三友¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。長さ(m)100
反射付標識ロープ
三友¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。反射材付きで夜間でも光に反応して視認性が高まります。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)10
カラーコーンロープ
三友¥229税込¥2521個7日以内出荷ロープ両端がアイ(輪)加工されています。カラーコーンに直接掛けて使用できます。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
ローズのプラスチックチェーン
真田化鋼(S・ROSE)¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)ほか9日以内出荷展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。用途プラスチックチェーン
リング付標識ロープ簡易式 緑白
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
リング付標識ロープ簡易式 紅白
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
リング付標識ロープ 緑白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
リング付標識ロープ 紅白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
コーンベース2
トーグ安全工業¥689税込¥7581セット翌日出荷パーツ交換が可能なコーンベース用途良質なリサイクルゴムで耐久性に優れます。材質サイクル合成ゴム寸法(mm)□370×24質量(kg)2内径(Φmm)305
伸縮式三角コーン
ミズケイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。用途工事現場や迷惑駐車対策に。トラスコ品番208-5713材質土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル幅(mm)295色イエロー高さ(mm)使用時:約620mm、 収納時:50mmRoHS指令(10物質対応)対応折り畳み可否可
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)色チェーン:黄/黒、マグネット:黒表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷軽さと色の鮮やかさが特長のチェインです。用途展示会場や工事現場の誘導用に、材質ポリエチレン品名JC1006寸法A(mm)23.5寸法B(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン
日本緑十字社¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番693-3454材質PE色黄/黒長さ(m)100線径(mm)約9
ブロー単管バリ アローエース
ブラスト興業¥5,998~税込¥6,598~1セット(2台)ほか翌々日出荷軽量でスリム設計 通路 作業スペースを圧迫せず、持ち運び・設置・撤去がスムーズに行えます。 方向指示ができる矢印(プリズム反射)が付いており、人 車両を自然に誘導。中空構造で耐久性にも優れた商品です。材質高密度ポリエチレン幅(mm)480質量(kg)1.6高さ(mm)780
ブロー単管バリ アローエース
ブラスト興業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷軽量でスリム設計 通路 作業スペースを圧迫せず、持ち運び・設置・撤去がスムーズに行えます。 方向指示ができる矢印(プリズム反射)が付いており、人 車両を自然に誘導。中空構造で耐久性にも優れた商品です。
イレクターフェンス SMALIS
矢崎化工¥32,980税込¥36,2781枚9日以内出荷材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック幅(mm)1800質量(kg)5.7高さ(mm)1100奥行(mm)450
バリケードブロック KYムーヴロック
八木熊¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14色赤、白総質量(kg)【満水時】75
可動型バリケードブロック KYブロック
八木熊¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個色赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
KYフェンスバリ バリケード 脚無し ジョイント付き 2枚セット
八木熊¥42,980税込¥47,2781セット(2枚)6日以内出荷自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。用途工事現場、作業所、イベント会場などの連結式のバリケードに。寸法(mm)1900×800×50質量(kg)13色調イエロー
KYフェンスバリ フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット
八木熊¥42,980税込¥47,2781セット(2枚)6日以内出荷自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。用途工事現場、作業所、イベント会場などの脚付きの自立フェンスに。寸法(mm)【脚部回転時】340質量(kg)14本体寸法(mm)1900×800×50色調イエロー
自立式折り畳みフェンス KYフェンス
八木熊¥41,980税込¥46,1781セット6日以内出荷ジョイントで隙間なく施工、自立するフェンスです。折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運べ施工もスピーディ。中空体構造なので丈夫なうえに軽量です。超高分子ポリエチレン製で耐久性があります。折りたたみができるので、輸送性、施工性に非常に優れています。カーブの多い現場も美しく並べられます。用途工事現場、作業所、イベント会場などのフェンス・バリケードに。セット内容本体フェンス×5、ジョイント×5寸法(mm)【フェンス1枚】500×1200×50、【施工時】2500×1200×D50収納時寸法(mm)L500×H1200×D255
単管用 KYサインバリケード 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷標識、キャラクター、企業広告、用途に合わせてシールを変更。本体にシールを貼り、バリケードにサイン機能を付加する製品です。シールサイズは300mm×300mm。本体材質は衝撃に強いポリエチレン製ブロー成形品です。スタッキング、段積可能です。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×800×50質量(kg)2.6色ブルー
単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×818×50質量(kg)2.1色本体:イエロー、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6
単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット
八木熊¥22,980税込¥25,2781セット(5本)6日以内出荷成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット
八木熊¥23,980税込¥26,3781セット(5本)6日以内出荷視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
単管用バリケード ケロガード 5本セット
八木熊¥35,980税込¥39,5781セット(5本)6日以内出荷実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群、目の部分は反射素材を使用しています。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)500×790×50質量(kg)2.4色蛍光グリーン