カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(42)
- TRUSCO(125)
- エスコ(121)
- ユニット(87)
- つくし工房(83)
- 日本緑十字社(67)
- 日保(47)
- 中発販売(43)
- ニッサチェイン(42)
- ミツギロン(32)
- 仙台銘板(29)
- アラオ(27)
- ユタカメイク(25)
- トーグ安全工業(23)
- Reelex(23)
- カーボーイ(20)
- セーフラン安全用品(19)
- 三友(12)
- 友屋(12)
- 昭和商会(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リングバー伸縮式黄/黒
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。用途駐車場や歩行者通路の仕切りにトラスコ品番854-7555材質塩ビ色黒/黄色反射質量(g)670
全メッキ仕上げガードスタンド
つくし工房¥8,898税込¥9,7881台当日出荷重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
キャスター付ガードスタンド
つくし工房¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。材質スチール寸法(mm)900×615(キャスター除く)質量(kg)6.2キャスターストッパー付下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
プラバーウェイト 白
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。トラスコ品番409-9958適合機種TPBシリーズ材質ポリエチレン(PE)質量(kg)(満水時)1.05色ホワイト高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40間口(mm)452
伸縮絶縁バリケード(注水タイプ)
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷伸縮タイプでコンパクト収納できるバリケードです。警告カラーで視覚的に衝突回避を促進します。展開時最大2mまで広がります。注水タイプで、重くして使用も可能です。(注水なしでもご使用いただけます)。重さ約3.7kgで移動もしやすく簡易バリケードに最適です。材質PE寸法(mm)400×1000質量(kg)3.7色黄伸縮範囲(cm)約30~200
”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255色グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
”バリアライン”(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7416材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)色グレー寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5ストローク(m)シートストローク:5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)
セーフラン安全用品¥5,998税込¥6,5981台欠品中用途工場、施設、駐車場等の立入禁止などの区画分けに。仕様●片面印刷●防水なし材質(本体)ABSベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)約5(可視部)対応約5mまでの開口部用色(柄)黄×黒(トラ柄)材質(ベルト)ナイロン
カットコーン用ソーラー工事灯
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。赤色点滅です。用途工事灯材質本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂高さ(mm)160品名工事灯電源ソーラー充電式縦(mm)80横(mm)44内径(mm)差込口:38LED使用数(個)赤×4
プラスチック製フェンス ジョイント CU型
サンコー(三甲)¥389税込¥4281個当日出荷フェンスを角度を付けて曲線状に設置する時に使用するジョイントです。トラスコ品番459-3588適合機種N型、S型種別805199材質PC幅(mm)109高さ(mm)60奥行(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
折り畳み式バリケードフェンス
セーフラン安全用品¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。材質PP幅(mm)600(折りたたみ時)質量(kg)約17色イエロー高さ(mm)1000(折りたたみ時)キャスター数2全幅(m)3.8
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE色赤/白長さ(m)25アズワン品番65-1338-29線径(mm)6
LEDソーラーライト付きチェーンスタンド
ミツギロン¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から5日以内出荷昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)約3.6満砂時質量(kg)約5.1寸法(mm)Φ255×870ベース径(Φmm)255色ホワイト(ポール)材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ソーラーボール:PC仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)材質(キャップ)PE
Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
中発販売¥1,798税込¥1,9781個当日出荷バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。付属品本体固定用なべ子ねじ×2、アタッチメント接続用タッピンねじ×2、コーン固定用タッピンねじ×2、コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用トラスコ品番195-1319材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)キャッチアタッチメント:84×107寸法(Φ×高さH)(mm)コーンアタッチメント:78×100アズワン品番64-0980-22
単管用プラハンガー
ユニット¥379税込¥4171個当日出荷48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。適合単管48.6mmΦ用材質ABS樹脂色グリーン奥行(mm)67耐荷重(kg)約3縦(mm)110横(mm)50アズワン品番64-8370-61
伸縮式カラーコーン
セーフラン安全用品¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。用途工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。材質PP色オレンジ種類伸縮式デザインライン入り
フリーコーン680ベースタイプ
サンセルフ¥6,498~税込¥7,148~1本ほか4日以内出荷折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。 風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。 内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。 単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)質量(kg)3.2使用電池単三電池×2個(テスト電池付属)底面サイズ(mm)355×355
壁用ベルトパーテーション
セーフラン安全用品¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。付属品取付金具仕様●防水なし材質(本体)ABSテープ幅(mm)48材質(ベルト)ナイロン色(本体)黒
コーンウエイト(黒) ゴム
ユニット¥979税込¥1,0771個当日出荷適合カラーコーン700mmH用トラスコ品番740-1230材質リサイクルゴム質量(kg)2色黒内径(Φmm)310/315外寸(mm)370×370×20厚
誘導パネル(コーン用)
テラモト¥6,998~税込¥7,698~1台12日以内出荷から15日以内出荷矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)用途誘導パネルとして材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
バリアロープリール
中発販売¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から3日以内出荷工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
標識ロープドラム巻 16mm×100m
ユタカメイク¥26,980税込¥29,6781巻翌々日出荷立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35色黄/黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)16
交換用シート(バリアリールLong専用)
中発販売¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。適合マグネットタイプ、コーンタイプシート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ホルダー)ABS樹脂
リンクチェーン
ユニット¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ガスボンベなどの転倒防止に!トラスコ品番744-5423材質/仕上鉄/ユニクロメッキ長さ(m)1内径(Φmm)7×27線径(Φmm)4.8
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個当日出荷汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。エスコ品番EA980A-56材質ポリエチレン質量(kg)4色シルバー全長(m)50線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
コーン用PPロープフック
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。用途安全コーンのロープ止め具に材質ポリプロピレン(PP)質量(g)38品名ロープジョイント縦(mm)50
リンクチェイン
ニッサチェイン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台
ミツギロン¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15色ブラック高さ(mm)170
トラロープ(標識ロープ)
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981巻(100m)当日出荷立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE色黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
Reelex(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷バリネオ2の受け側専用キャッチです。材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75