絞り込み
色
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,074件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パタパタコーン TRUSCO

    パタパタコーン

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。
    用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53収納時全高(mm)50
  • 交通安全バリケード(フォークリフト) ユニット

    交通安全バリケード(フォークリフト)

    ユニット
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095質量(kg)8.5
  • 安全柵(4面) ユニット

    安全柵(4面)

    ユニット
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    15日以内出荷
    機械の修理・点検時にご使用ください。
    トラスコ品番107-8633材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂寸法(mm)603×650×13(×4面)
  • カラフルコーン グリーン ミツギロン

    カラフルコーン グリーン

    ミツギロン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    耐久性があり、変形しにくいです。
    用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7525幅(mm)380質量(g)840
  • バリアライン(本体)カラーコーン用 TRUSCO

    バリアライン(本体)カラーコーン用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。仕様テープクリップ付(1個)トラスコ品番452-4047幅(mm)98色グレー高さ(mm)256材質(本体)ABS樹脂質量(g)250タイプ本体のみ材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
  • 横断旗 ユニット

    横断旗

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番743-2992材質旗・棒/ポリエチレン寸法(mm)340×370文字内容ありがとうございます 横断中棒長(mm)700
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×20m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×20m

    ユタカメイク
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0838質量(kg)0.31ロープ長さ(m)20太さ(Φmm)6
  • 標識ロープ巻物 12Φ×200m ユタカメイク

    標識ロープ巻物 12Φ×200m

    ユタカメイク
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0841質量(kg)9.6ロープ長さ(m)200太さ(Φmm)12
  • ロープ張り支柱 ロープスティック つくし工房

    ロープ張り支柱 ロープスティック

    つくし工房
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
    材質鋼製長さ(mm)1200質量(kg)2直径(Φmm)16
  • スクリュージョイント ニッサチェイン

    スクリュージョイント

    ニッサチェイン
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン
  • カラーコーン用ロープ ユタカメイク

    カラーコーン用ロープ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。 両端をコーンに引っ掛けるだけ。
    材質PE/スチール色黄黒質量(g)240ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアリール ロープタイプ 中発販売

    バリアリール ロープタイプ

    中発販売
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
    用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場仕様●防雨型(保護等級3)トラスコ品番418-4866材質ドラム:SPCC質量(kg)約4.8(取付ブラケットを除く)ストローク(m)10ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)10使用場所屋外使用可基本交換部品トラロープASSY:3M8-A0023材質(ロープ)ポリエチレン(PE)巻取形式自動巻取式
  • ガードスコッチコーン ミツギロン

    ガードスコッチコーン

    ミツギロン(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。
    用途工事現場等に。トラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3色レッド/ホワイト高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り
  • コーンロープ ユニット

    コーンロープ

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン色黄×黒ロープ径(Φmm)12リング内径(Φmm)82
  • コーンチェーン ユニット

    コーンチェーン

    ユニット
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番744-8929材質ポリエチレン質量(kg)1色(リング部)黒、(チェーン部)黄リング内径(Φmm)82チェーン長(mm)1500
  • 反射チェーン ユニット

    反射チェーン

    ユニット
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    途中の反射部分で夜間の視認性を高め安全性を向上させました。 ABS樹脂で強度耐久性に優れています。
    径(Φmm)5.4リング内径(Φmm)82
  • リンクCタイプチェーン ニッサチェイン

    リンクCタイプチェーン

    ニッサチェイン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    取り外しが楽で加工も容易
    材質SWRM6表面処理ユニクロ
  • 三つ組チェーン ニッサチェイン

    三つ組チェーン

    ニッサチェイン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
    材質SWRM6長さ(m)30表面処理ユニクロ
  • 4.5mm ステンコネクター エスコ

    4.5mm ステンコネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥335税込¥369
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA638DV-4
  • ラバーサインウエイト トーグ安全工業

    ラバーサインウエイト

    トーグ安全工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷
    便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト
    用途工事看板用の重しとしてご使用いただけます。材質リサイクル合成ゴム質量(kg)10サイズ(mm)長さ687×幅98×高さ170mmゴム硬度80~90度
  • 伸縮式三角コーン ミズケイ

    伸縮式三角コーン

    ミズケイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。
    用途工事現場や迷惑駐車対策に。トラスコ品番208-5713材質土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル幅(mm)295色イエロー高さ(mm)使用時:約620mm、 収納時:50mmRoHS指令(10物質対応)対応折り畳み可否可
  • フェンス 鉄製 ユニット

    フェンス 鉄製

    ユニット
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途屋内機械まわりに。自転車置場・ゴミ置場・イベント会場に。寸法(mm)900×1200
  • 2WAYガードアンカータイプ SUS ユニット

    2WAYガードアンカータイプ SUS

    ユニット
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    固定式で区画が出来るので、倒れる心配もなく安全です。フックの高さは簡単に調整ができます。オプションでフックを増やせば二重にガードができます。高級感のあるステンレス製です。
    用途一般施設、店舗、工場、倉庫等での区画整理に。付属品フック×1、アンカーボルト(M6×45)×4トラスコ品番183-7073材質ポール:ステンレス、台座:鉄、キャップ・フック:ナイロン幅(mm)150色シルバー高さ(mm)886ポール径(Φmm)35
  • バリアリールMAXサウンドバリアセット Reelex

    バリアリールMAXサウンドバリアセット

    Reelex
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。標示と音声で危険区域を警告できます。カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。
    用途工場、作業場所での立入規制に。危険区域などへの進入防止に。セット内容バリアリールMAX・サウンドバリア材質バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂ストローク(m)シートストローク:10シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • やわらかゴムポール カーボーイ

    やわらかゴムポール

    カーボーイ
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    9日以内出荷
    柔らかい材質でできたチェーンスタンドです。万が一衝突しても車輌に傷を付けにくいです。
    用途進入禁止表示に。人、車両の誘導具に。トラスコ品番413-4773材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250色(ポール)黄/黒高さ(mm)1280径(Φmm)ポール部分:60ポール径(Φmm)60
  • 樹脂チェーン 1200mm シロクマ

    樹脂チェーン 1200mm

    シロクマ
    ¥699税込¥769
    1本
    6日以内出荷
    軽くてきれいな色の樹脂製チェーンです。
    材質ポリエチレン長さ(m)1.2線径(Φ)7×6(ダエン)外径(mm)39×22内径(mm)25×8
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • KRDチェーンポール ミツギロン

    KRDチェーンポール

    ミツギロン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    カットコーンに取り付けて高さを出し視認性がアップしました。単管にかけて収納できます。チェーンやバーを引っ掛けて使用できます。
    トラスコ品番679-3402材質PE幅(mm)623色黄高さ(mm)80内径(mm)140
  • やわらかゴムポール 友屋

    やわらかゴムポール

    友屋
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.13本体W60×H880mmベースΦ250mm素材NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
  • LEDソーラー式コーンバー 日保

    LEDソーラー式コーンバー

    日保
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    7日以内出荷
    ソーラー式なので昼間太陽光で充電し、夜間は照度センサーで自動点灯と楽して通常のコーンバーより視認性大!
    用途夜間LED点灯により工事現場、立入禁止場所、通行止め、お祭り、コンサート会場等で注意喚起が出来る。仕様昼夜自動センサー式材質ポリカーボネイト質量(kg)0.4充電時間(時間)6LED使用数(個)5点灯時間(時間)18(満充電)
  • スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業

    スチール製メッシュパネル ヘリオス

    高岡ケージ工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    3日以内出荷
    支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。
    用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)。立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアや通路の境界。(パーテーション)。工具などの収納。(壁面収納)。支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000色本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
  • ミニコーン 450H ユニット

    ミニコーン 450H

    ユニット
    ¥689税込¥758
    1本
    翌々日出荷
    高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
    用途室内での区画や目印に。材質ポリエチレン幅(mm)273寸法(mm)273×273×450H高さ(mm)450
  • 重なる鉄筋キャップ ピンク たくみ

    重なる鉄筋キャップ ピンク

    たくみ
    ¥659~税込¥725~
    1セット
    4日以内出荷
    鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
    用途鉄筋用先端キャップとして。適合【鉄筋】D10・D13・D16材質ポリプロピレン全長(mm)54色ピンク質量(g)12外径(Φmm)34
  • プラチェーン ミツギロン

    プラチェーン

    ミツギロン
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    3日以内出荷
    使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    トラスコ品番287-7384材質ポリエチレン(PE)色ホワイト長さ(m)50径(mm)6
  • バリケード  スチール製 YAMAZEN(山善)

    バリケード スチール製

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    小型フェンススタンド×2とチェーンのセット
    用途バリケード セット チェーン スチール製 シンプル フェンス チェーンゲート スタンド式 ゲートスタンド 駐車場 車止め 駐車場ポール パーテーション 金網 柵 仕切り 立ち入り禁止材質スチール質量(kg)2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バリケード(1枚):33×46.5×65.5、チェーン:長さ106.5
  • キューブブロック 友屋

    キューブブロック

    友屋
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    看板、イーゼル、バナーにのせて 差し込むだけの簡単ウエイト。
    その他○アジャスター付き○入数/1個○内側ゴムすべり止め付材質スチール質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×97(アジャスター部分除く)
  • スマートチェーンポール用プラチェーン 友屋

    スマートチェーンポール用プラチェーン

    友屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様屋外仕様材質プラスチック寸法(mm×m)6×3
  • アンカー付きちびっコーン TRUSCO

    アンカー付きちびっコーン

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
    用途工事現場や駐車場などに。幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可
  • プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト Reelex

    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト

    Reelex
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
    用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300色ブラック高さ(mm)130
  • カットコーン用ソーラー工事灯 TRUSCO

    カットコーン用ソーラー工事灯

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ソーラー工事灯用ブラケットです。LED工事灯取り付け用です。適合機種:SKLEDR、SKLEDCR
    用途工事灯トラスコ品番604-3329適合機種SKLEDCR材質ポリエチレン高さ(mm)195品名工事灯縦(mm)100横(mm)100
カラーコーン・区画用品