絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標識ロープ モノタロウ

    標識ロープ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
    用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
  • ロープスティック 5本入 モノタロウ

    ロープスティック 5本入

    モノタロウ(27件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1束(5本)
    当日出荷
    地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
    用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
  • 標識トラロープ まつうら工業

    標識トラロープ

    まつうら工業(9件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
  • 軽量標識ロープ ユタカメイク

    軽量標識ロープ

    ユタカメイク(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    境界線や立ち入り禁止に使用。
    用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ 糸代製綱

    標識ロープ

    糸代製綱(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
    用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン
  • 安全表示旗 四角形 モノタロウ

    安全表示旗 四角形

    モノタロウ(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
    用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に寸法(mm)400×400(正方形)材質PVC厚さ(mm)約0.2レッド質量(g)約56
  • 標識トラロープ 紺屋商事

    標識トラロープ

    紺屋商事(4件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
    用途区分け標識などに最適
  • 安全旗 つくし工房

    安全旗

    つくし工房(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    無風でもはっきり見えます。
    仕様吊下げタイプ材質天竺ハトメ数2取付け方法紐(2本付属)
  • 安全旗 モノタロウ

    安全旗

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    白地に緑十字の安全旗です。 布製で汚れても洗濯可能。 2箇所に紐付きなので取付け簡単。
    用途吊り下げ用旗として。表示内容安全旗寸法(縦×横)(mm)700×1000仕様吊り下げタイプ付属品紐(長さ約53cm)×2本材質綿、他ハトメ数2
  • 日章旗 つくし工房

    日章旗

    つくし工房(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    無風でもはっきり見えます。
    材質天竺綿表示内容日章旗
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旗 日本緑十字社

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
    用途施設内外での掲示用として材質布(天竺)
  • ニューロープ 標識 三友

    ニューロープ 標識

    三友(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    境界線や立ち入り禁止に使用。
    用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
  • 安全衛生旗 つくし工房

    安全衛生旗

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    無風でもはっきり見えます。
    表示内容安全衛生旗仕様吊下げタイプ材質布製
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ TRUSCO

    標識ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
    用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
  • 金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業

    金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ

    結一産業
    3,098税込3,408
    1巻(20m)ほか
    当日出荷
    現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
    ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • カットロープ ユタカメイク

    カットロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
    用途立入禁止・危険区域の表示。ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4584材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.15黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高反射ロープ レフロープ レフ・マツムラ

    高反射ロープ レフロープ

    レフ・マツムラ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
    用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
  • 標識トラロープ エスコ

    標識トラロープ

    エスコ(4件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    線径=メーカー規格サイズ(呼び径)です。
    材質PE・不織布(芯部分)黄/黒
  • 旗 ユニット

    ユニット(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質綿
  • 標識ロープ 3つ打 TRUSCO

    標識ロープ 3つ打

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻
  • 極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業

    極太標識トラロープ(日本製)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7
  • 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO

    標識ロープ(3つ打タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。線径(Φmm)7.5仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)白/緑
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に。
    材質ポリエチレン
  • 安全旗 ツルハタ(服部)

    安全旗

    ツルハタ(服部)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全の象徴として用いられる十字のマークです。
    表示内容安全旗
  • 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業

    反射トラロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(20m)
    当日出荷
    反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
    用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に長さ(m)約20仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8トラ(黄/黒/反射部分)太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
  • 安全衛生旗 ツルハタ(服部)

    安全衛生旗

    ツルハタ(服部)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
    工場や工事現場などでお使いください。
    表示内容安全衛生旗
  • プーリーキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    プーリーキャップ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1式
    当日出荷
    単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
    セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
  • 卓上旗 東京製旗

    卓上旗

    東京製旗(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。
    用途海外からのお客様の歓迎等用に。寸法(縦×横)(mm)160×240質量(g)35材質テトロントロマット(ポリエステル100%)
  • 単管用プラハンガー ユニット

    単管用プラハンガー

    ユニット
    379税込417
    1個
    当日出荷
    48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
    用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。適合単管48.6mmΦ用材質ABS樹脂グリーン奥行(mm)67耐荷重(kg)約3縦(mm)110横(mm)50アズワン品番64-8370-61
  • アクリルロープ ユタカメイク

    アクリルロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
    ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4606材質アクリル質量(kg)0.12白×赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業

    実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    11日以内出荷
    実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
    用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)
  • 旗竿用ロープ つくし工房

    旗竿用ロープ

    つくし工房
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 制限外積載表示 赤旗 ユニット

    制限外積載表示 赤旗

    ユニット
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    車の積載制限を超えてしまう場合に必要です。ナイロンタフタで日焼けしにくいです。ロープ付なのですぐ使えます。積載物の大きさの制限や積載方法の制限を超える事になる場合は、道路交通法施行令第24条により、制限外積載許可の申請を行い赤旗を取付ける必要があります。
    用途工事現場等に。付属品50cmヒモ1本トラスコ品番680-7511材質ナイロンタフタ取付方式紐固定ハトメ数1ヶ所縦(mm)350横(mm)350表示内容赤無地
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否
  • 鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式 セフテック

    鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式

    セフテック
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1500直径(Φmm)14寸法(Φ×mm)14×1500
  • 反射標識ロープ 12Φ×100m ユタカメイク

    反射標識ロープ 12Φ×100m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    夜間、車などのライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画など寸法(線径Φmm×全長m)12×100トラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36黄/黒包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
区画ロープ