絞り込み
ブランド
  • 安全交通試験研究センター
  • モノタロウ(39)
  • エスコ(159)
  • 信栄物産(159)
  • グリーンクロス(93)
  • 積水樹脂(90)
  • ユニット(83)
  • 日本緑十字社(80)
  • サンセルフ(75)
  • トーグ安全工業(73)
  • アラオ(68)
  • ナック・ケイ・エス(64)
  • つくし工房(57)
  • 吾妻商会(AZUMA)(53)
  • 倉本産業(44)
  • 仙台銘板(43)
  • MYST(42)
  • コミー(41)
  • ブラスト興業(41)
  • キタムラ産業(32)
  • TRUSCO(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋外用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋外用
  • 点字ブロック 安全交通試験研究センター

    点字ブロック

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
    材質コンクリート使用場所屋外/屋内
  • エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • のり付点字タイル専用プライマー剤 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル専用プライマー剤

    安全交通試験研究センター
    3,698税込4,068
    1缶(1L)
    翌々日出荷
    安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
  • 塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
  • 磁器点字タイル(目地込寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(目地込寸法)

    安全交通試験研究センター
    4,398税込4,838
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質磁器
  • のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • 塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
  • カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター

    カ-ペット点字タイル 警告(点状)

    安全交通試験研究センター
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
  • 裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付点字タイル屋外用

    安全交通試験研究センター
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    31日以内出荷
    本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質合成ゴム+コンクリート形状線形状厚さ(mm)30寸法(mm)300×300タイプライン設置場所屋外使用可能
  • 裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
    材質磁器+コンクリート寸法(mm)300×300使用場所屋外/屋内
  • のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
  • カ-ペット点字タイル 誘導(線状) 安全交通試験研究センター

    カ-ペット点字タイル 誘導(線状)

    安全交通試験研究センター
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
  • 点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,698税込2,968
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
  • 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,698税込2,968
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
  • 誘導用電子チャイム 自動音量調整ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム 自動音量調整ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。 本機は、従来型の誘導用電子チャイムに「自動音量調整機能」を付加した集大成の製品です。周囲の騒音レベルを検知して、騒音に応じた適切な音量で鳴動することを実現しました。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した規格音声をを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。内蔵メモリに書き込みます。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用、埋込用共にセンサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 直付用は下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
    種別自動音量調整ユニットタイプ使用場所屋内タイマー
  • 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、 建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。 センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。 ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。 センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
    仕様直付用種別薄型ユニットタイプ使用場所屋内タイマー
  • 誘導用電子チャイム直付用ブラケット 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム直付用ブラケット

    安全交通試験研究センター
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    安全交通試験研究センター製の誘導用電子チャイム直付用専用ブラケットです。 天井部やH鋼や壁に設置してから角度を調整することが可能となります。 これにより、騒がしくて音が響く場所でも、主要動線に向けて歩行者に鮮明な音声案内を伝えることができます。
    適合品番SM-C-1(J)、SM-C-2(J)、SM-C-15(J)、SM-C-16(J)、SM-C-32(J)
  • 誘導用電子チャイム 音声カード方式ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム 音声カード方式ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。本機は「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づき、 当法人開発(昭和49年)の電子チャイム音(ピンポーン)をベースに音声カード挿入方式を採用し、数種の音声素材を容易に選択することを可能とするものです。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した音声カードを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用は、センサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。 縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。直付用は下部に調整穴があります。 カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
    種別音声カード方式ユニットタイプ使用場所屋内
  • 誘導用電子チャイム ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。 盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
    種別ユニットタイプ使用場所屋内音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
  • 裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付点字タイル屋外用

    安全交通試験研究センター
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    8日以内出荷から31日以内出荷
    本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋外
  • 裏面コンクリート付点字タイル 屋内用 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付点字タイル 屋内用

    安全交通試験研究センター
    3,698税込4,068
    1枚ほか
    8日以内出荷から31日以内出荷
    本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋内
  • 磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    4,698税込5,168
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。 クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
    材質磁器使用場所屋外/屋内
道路用品