絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 区画ロープ

108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管用プラハンガー ユニット

    単管用プラハンガー

    ユニット
    379税込417
    1個
    当日出荷
    48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
    用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。適合単管48.6mmΦ用材質ABS樹脂グリーン奥行(mm)67耐荷重(kg)約3縦(mm)110横(mm)50アズワン品番64-8370-61
  • ユニガイド(標識・ポールセット) ユニット

    ユニガイド(標識・ポールセット)

    ユニット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!
    材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)ポール高さ(mm)1500標識寸法(mm)450×150×2厚
  • LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉

    LEDロープライト電源2又ソケット

    富士倉
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
  • 国旗セット 光

    国旗セット

    (1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    行事や季節の催しなどに
    寸法(mm)(旗)700×1000
  • ロープガイド ユニット

    ロープガイド

    ユニット(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
  • トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社

    トラロープ(標識ロープ)

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1巻(100m)
    当日出荷
    立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
  • 安全旗 トーグ安全工業

    安全旗

    トーグ安全工業
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質天竺木綿表示内容安全旗
  • Φ12x 50m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x 50m 反射トラロープ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50線径(Φmm)12
  • 安全旗(布製) 仙台銘板

    安全旗(布製)

    仙台銘板
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    材質天竺木綿寸法(mm)900×1200ハトメ数2表示内容安全旗RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業

    実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    11日以内出荷
    実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
    用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)
  • 標識ロープドラム巻 16mm×100m ユタカメイク

    標識ロープドラム巻 16mm×100m

    ユタカメイク
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35黄/黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)16
  • 旗竿用ロープ つくし工房

    旗竿用ロープ

    つくし工房
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 9mmx100m 標識ロープ エスコ

    9mmx100m 標識ロープ

    エスコ(2件のレビュー)
    4,020税込4,422
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DR-9長さ(m)100太さ(Φmm)9
  • トラロープ つくし工房

    トラロープ

    つくし工房
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエチレンロープ長さ(m)100
  • 反射標識ロープ 12Φ×100m ユタカメイク

    反射標識ロープ 12Φ×100m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    夜間、車などのライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画などトラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36黄/黒寸法(線径Φmm×全長m)12×100包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
  • PPロープ(3つ打タイプ) セキスイ

    PPロープ(3つ打タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
    用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。仕様黄色2本・黒色1本の3本撚りトラスコ品番471-2536材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9黄/黒長さ(m)100線径(mm)8
  • 横断旗 ユニット

    横断旗

    ユニット(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番743-2992材質旗・棒/ポリエチレン寸法(mm)340×370文字内容ありがとうございます 横断中棒長(mm)700
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×50m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×50m

    ユタカメイク
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0840質量(kg)0.75ロープ長さ(m)50太さ(Φmm)6
  • ロープ張り支柱 ロープスティック つくし工房

    ロープ張り支柱 ロープスティック

    つくし工房
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
    材質鋼製長さ(mm)1200質量(kg)2直径(Φmm)16
  • 樹脂製ロープスティック アラオ

    樹脂製ロープスティック

    アラオ
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    鉄製よりも軽量で、運搬時や設置の際、楽になります。黄色は視認性も良く目立ちます。
    用途トラロープやネットフェンスを張る為の支柱。工事現場やイベント等の立入禁止の囲い等に使用。材質FRP長さ(mm)1500フック径(mm)14Φ
  • ロープガイド 1段 アイネット

    ロープガイド 1段

    アイネット
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
    用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質長さ(mm)1200直径(Φmm)約15
  • LEDテープライトUSB 昭和商会

    LEDテープライトUSB

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
    材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
  • 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業

    反射トラロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
    用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
  • 紅白ロープ ユニット

    紅白ロープ

    ユニット
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    赤2白2三つ打ちロープです。 神事の装飾や祝祭礼用として最適です。
    用途工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用にトラスコ品番167-0516材質ポリエチレン質量(kg)4.5紅白線径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9ロープ長さ(m)100ロープ仕様三つ打ち
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×20m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×20m

    ユタカメイク
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0838質量(kg)0.31ロープ長さ(m)20太さ(Φmm)6
  • 標識ロープ巻物 12Φ×200m ユタカメイク

    標識ロープ巻物 12Φ×200m

    ユタカメイク
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0841質量(kg)9.6ロープ長さ(m)200太さ(Φmm)12
  • 反射標識ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    反射標識ロープ ドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    夜間、車等のライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGBロープライト 電源付 富士倉

    RGBロープライト 電源付

    富士倉
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • 旗立金物 エスコ

    旗立金物

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)50全長(mm)140
  • LEDロープライト点滅用電源 富士倉

    LEDロープライト点滅用電源

    富士倉
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    最大20mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
  • 標識ロープ 昭和商会

    標識ロープ

    昭和商会
    5,198税込5,718
    1セット(5巻)
    翌々日出荷
    用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン
  • 旗立金物 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    旗立金物

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,598税込6,158
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友
    15,980税込17,578
    1巻
    翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に
    黒/黄長さ(m)200
  • ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 ユタカメイク

    ロープ 標識ロープ(OB) 12×50

    ユタカメイク
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒長さ(m)50包装形態バンド掛巻線径(mm)10.5
  • Φ12x100m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x100m 反射トラロープ

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5黄/黒全長(m)100線径(Φmm)12
  • ロープ式ぴか三(ぞう) つくし工房

    ロープ式ぴか三(ぞう)

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
    表が白反射・裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。 スリーエム製カプセルプリズム型高輝度反射シートの採用により、視認性が高い(反射板900ピッチ) 左車線と右車線で色を変えて使用できます。
    トラスコ品番755-4699材質(ロープ)アクリル、(反射板)ポリエステル長さ(m)11.7ロープ径(Φmm)8
  • 卓上旗 ユニット

    卓上旗

    ユニット
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番739-4187材質旗/ポリエステル・ポール/スチール銀メッキ(艶消)寸法(mm)旗/160×240・ポール/400H
  • ロープガイド 日本緑十字社

    ロープガイド

    日本緑十字社
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    材質スチール
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×30m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×30m

    ユタカメイク
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0839質量(kg)0.44ロープ長さ(m)30太さ(Φmm)6
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途駐車場の区画整理、工事現場等。仕様3つ打黄/黒長さ(m)100
区画ロープ