絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ユタカメイク(16)
- 三友(11)
- ユニット(11)
- つくし工房(11)
- TRUSCO(6)
- 日本緑十字社(6)
- エスコ(5)
- まつうら工業(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- 昭和商会(3)
- 富士倉(3)
- 仙台銘板(2)
- アイネット(2)
- ツルハタ(服部)(2)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- 光(1)
- レフ・マツムラ(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 区画ロープ
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

緑白ロープ
三友¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)100
標識ロープ
三友¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
実寸標識ロープ
三友¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。長さ(m)100
反射付標識ロープ
三友¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。反射材付きで夜間でも光に反応して視認性が高まります。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)10
リング付標識ロープ簡易式 緑白
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
リング付標識ロープ簡易式 紅白
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
リング付標識ロープ 緑白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
リング付標識ロープ 紅白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン
日本緑十字社¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番693-3454材質PE色黄/黒長さ(m)100線径(mm)約9
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
LEDトラロープ電源ユニット 単体
DAISHIN(大進)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 20m
DAISHIN(大進)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 10m
DAISHIN(大進)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
樹脂製ロープスティック用フック
仙台銘板¥35,980税込¥39,5781箱(100個)翌々日出荷鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。 。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。 。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。色黒穴径(mm)19
LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
旗付標識ロープ
八ツ矢工業¥8,198~税込¥9,018~1本8日以内出荷3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。材質ポリエチレン径(mm)約6
LGR-1用コーンホルダー
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質熱可塑性耐衝撃エンビ樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)135×100×45質量(g)約30アズワン品番64-2324-65日本緑十字社品番116192
ロープ結索補助スティック
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク 複雑なロープワークを簡単操作で再現。 現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。 固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。 バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。材質グラスファイバー強化ナイロン厚さ(mm)3質量(g)約70寸法(Φ×mm)32×230アズワン品番64-2324-64日本緑十字社品番116191
反射標識ロープ トラ柄
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
標識ロープ
ユタカメイク¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質:ポリエチレントラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101
鉄杭
カンバラ¥12,980税込¥14,2781箱(10本)6日以内出荷高さ1500mmの2段掛け仕様、C型フックにより作業の効率もアップします。先端を叩いて打ち込んでもフックは曲がりません。質量(kg)2高さ(mm)1500直径(mm)16入数(本)10