絞り込み
色
ホワイト(2)
レッド(1)
白×赤(1)
ブランド
- 八木熊
- モノタロウ(1)
- トーグ安全工業(11)
- ジェイウィン(J win)(8)
- エスコ(7)
- 日本緑十字社(5)
- ミツギロン(4)
- 日保(4)
- つくし工房(3)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- 安全興業(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スリーライク(1)
- アラオ(1)
- グリーンクロス(1)
- ブラスト興業(1)
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

バリケードブロック KYムーヴロック
八木熊¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14色赤、白総質量(kg)【満水時】75
可動型バリケードブロック KYブロック
八木熊¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個色赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
バリケードブロック KYムーヴロック 800
八木熊¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
可動型バリケードブロック KYブロック 800
八木熊¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3色白表示寸法(mm)620×130