絞り込み
機能
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ポリウレタン(2)
全長(cm)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 35(1)
サイズ
  • フリー
  • 3L(1)
  • L(31)
  • LL(20)
  • M(29)
  • S(27)
  • SS(6)
ブランド
  • エスコ(3)
  • DAISHIN(大進)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合成繊維とは、ここではクリーンルーム用手袋の中で、特に合成繊維を使用して作られたものを指します。具体的な素材としては、表面にはポリウレタンが使用されることが多く、耐摩耗性に優れているため様々な作業で使用が可能です。裏面はポリエステルや綿などを使用し、手にフィットさせる構造のものもあります。仕上げに縫製を行わず、糸を使わないものはクリーンルームでの糸くず発生を抑制。素材自体から出るチリの発生を抑えるコーティング加工は、きれいな状態を維持することができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
耐摩耗性
耐摩耗性(1)
耐熱
耐熱(1)
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMANDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1着
当日出荷
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
フリー/260mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用・合成皮革) エスコフリー/260mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用・合成皮革)エスコ
5,770税込6,347
1個
当日出荷
クラス100対応品 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 JISクラス5対応のクリーンルーム内で洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー全長(cm)26材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタンエスコ品番EA354AF-36機能耐熱性・耐磨耗性耐熱温度(℃)220/5秒
フリー/350mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用) エスコフリー/350mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー全長(cm)35材質甲表:ケブラー、甲裏:綿、平表:PBO繊維(ザイロン)、平裏:アラミドフェルト、平の中:耐熱シート、裏:ポリエステルエスコ品番EA354AF-26A幅(mm)13.5質量(g)217耐熱温度(℃)500
フリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用) エスコフリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー全長(cm)28材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステルエスコ品番EA354AF-21A幅(mm)12質量(g)139耐熱温度(℃)200
合成繊維 クリーンルーム用手袋