絞り込み
入数
粉有無
粉なし
材質
ネオプレンゴム
ブランド
MAPA・アンセル・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • 耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell

    耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    Ansell
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414

    MAPA
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格2111X
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450

    MAPA
    749税込824
    1双
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420

    MAPA
    5,998税込6,598
    1袋(12双)
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番708-1272材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラックサイズL規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)31.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22.6滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
ネオプレンゴム ディスポ手袋