絞り込み
全長(cm)
入数
1・2・3・10・12・20・50
袖口仕様
腕カバー付・袖口ジャージ付
ブランド
RS PRO・エスコ・ダンロップ ホームプロダクツ・SHOWA(ショーワグローブ)・DEVOLG・エステー・グローブマニア(川西工業)・アンセル・コーコス信岡・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・アトム・三重化学工業・ホーケン・Delta Plus(デルタプラス)・ウィード(Wonder Grip)・sobern・プロフィスト21(王子ゴム)・ユニット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手) TRUSCO

    ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    239税込263
    1双ほか
    当日出荷
    内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
    用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
  • 378Plus ニトローブW+ SHOWA(ショーワグローブ)

    378Plus ニトローブW+

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    579税込637
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
    用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.330 ニトリルフィット エステー

    NO.330 ニトリルフィット

    エステー(4件のレビュー)
    229税込252
    1双
    当日出荷
    薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
    用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー

    No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー

    エステー(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!
    袖口仕様腕カバー付
  • No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステー

    No.350ニトリルハード中厚手ブルー

    エステー(4件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
    仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
  • ニトリルゴム製手袋中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製手袋中厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
  • ニトリルうす手 3双組 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルうす手 3双組

    ダンロップ ホームプロダクツ(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3双)
    当日出荷
    指先フィットのうす手です。 内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。 抗菌加工を施しています。 くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
    用途油・薬品作業。 食品加工。 自動車、機械作業。規格食品衛生法適合品
  • 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル

    耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手

    アンセル
    589税込648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
    用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
  • ネオイーグル アトム

    ネオイーグル

    アトム(1件のレビュー)
    529税込582
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし) ダンロップ ホームプロダクツ

    ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし)

    ダンロップ ホームプロダクツ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    油汚れに強く丈夫な作業しやすい手袋。
  • ニトロン#880 ホーケン

    ニトロン#880

    ホーケン(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。耐油性に優れています。
    用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付 エステー

    NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付

    エステー
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手に馴染んでしっかり掴める!
    タイプ中厚手RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
  • ニトリル薄手 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリル薄手

    ダンロップ ホームプロダクツ
    209税込230
    1双
    当日出荷
    規格食品衛生法適合品
  • ニトリル中厚手 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリル中厚手

    ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
    用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。規格食品衛生法適合品
  • ニトリルゴム製手袋薄手 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製手袋薄手

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1双
    当日出荷
    手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)入数(双)1機能耐油全長(cm)32
  • 耐油アクトローブスーパーロング35cm Star Field(星野商店)

    耐油アクトローブスーパーロング35cm

    Star Field(星野商店)(1件のレビュー)
    459税込505
    1双
    当日出荷
    耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
    用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
  • NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    NBR中厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)

    NBR薄手

    SHOWA(ショーワグローブ)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトロン#880ロング ホーケン

    ニトロン#880ロング

    ホーケン(1件のレビュー)
    779税込857
    1双
    当日出荷
    軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
    用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム中厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

    ダンロップ ホームプロダクツ
    429税込472
    1双
    当日出荷
    耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。 内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。 強度に優れたニトリルゴム製です。
    用途油・薬品作業 、食品加工規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューニトリルサーチ TOWA(東和コーポレーション)

    ニューニトリルサーチ

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
    用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • [L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ

    [L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1双
    当日出荷
    柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
  • ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)

    ピッタリ倶楽部

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10双)
    当日出荷
    ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル薄手手袋(10双入)

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10双)
    当日出荷
    耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。
    用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
  • 耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル

    耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843

    アンセル
    189税込208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
    用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
  • ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水) ATG

    ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)

    ATG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンパープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
  • DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658

    ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
    用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
  • 簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム

    ニトリル裏なし手袋(中厚)

    アトム
    459税込505
    1双
    当日出荷
    裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
    用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など材質(裏)植毛加工(裏布なし)
  • ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業)

    ニトリルうす手袋 1P

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。 食品衛生法適合。
  • [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ

    [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤

    エスコ
    3,340税込3,674
    1双
    当日出荷
    柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
  • ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業

    ハイブリッドジャージ 2双組

    三重化学工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2双)
    当日出荷から6日以内出荷
    業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。
    RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
  • ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルうす手

    ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。 耐油・耐薬品性に優れています。 強度に優れたニトリルゴム性です。
    用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。規格食品衛生法適合品
  • 耐油 ビニール コート 3双 コーコス信岡

    耐油 ビニール コート 3双

    コーコス信岡
    1,698税込1,868
    1パック(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニールコート 特殊粒子配合のスベリ止め加工
    材質塩化ビニールブルー入数(双)3機能耐油性
  • ニトリルテブクロー 裏メリ プロフィスト21(王子ゴム)

    ニトリルテブクロー 裏メリ

    プロフィスト21(王子ゴム)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
    用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工仕様ニトリル裏メリヤス
  • ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルうす手

    ダンロップ ホームプロダクツ
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
  • ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル

    ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
    用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
  • [ L ] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ

    [ L ] ニトリルゴム ロング手袋

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個(12双)
    当日出荷
    エスコ品番EA354BE-2
  • ニトリルゴム手袋 エスコ

    ニトリルゴム手袋

    エスコ
    2,130税込2,343
    1双
    当日出荷
    耐薬品、耐油性。不浸透性。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56全長(mm)480サイズM中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.3

ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム