絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(5)
  • エスコ(4)
  • アンセル(3)
  • コーコス信岡(2)
  • 三重化学工業(2)
  • ホーケン(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • ATG(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
サイズ
  • LL
  • 3L(1)
  • L(52)
  • M(55)
  • S(34)
  • SS(1)
  • その他(2)
材質
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(10)
  • ポリエステル(1)
  • 塩化ビニール(4)
  • 綿(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(9)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(14)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(3)
  • 25.5~28.7(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 32.4(1)
  • 33(3)
  • 35(1)
24・24.5・25・25.5~28.7・26・26.5・27・29・30・30.5・32・32.4・33・35
袖口仕様
  • 袖口仕様袖口ジャージ付(1)
袖口ジャージ付
入数
  • 1(8)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
1・2・3・10・12
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月23日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(1)
L(52)
LL
M(55)
S(34)
SS(1)
その他(2)
378Plus ニトローブW+ SHOWA(ショーワグローブ)378Plus ニトローブW+SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手アンセル
549税込604
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ネオイーグル アトムネオイーグルアトム(1件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から翌日出荷
ニトロン#880 ホーケンニトロン#880ホーケン(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。耐油性に優れています。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手SHOWA(ショーワグローブ)
309税込340
1双
当日出荷
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10双)
当日出荷
ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR薄手SHOWA(ショーワグローブ)
179税込197
1双
当日出荷
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水) ATGATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)ATG
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンパープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
耐油アクトローブスーパーロング35cm Star Field(星野商店)耐油アクトローブスーパーロング35cmStar Field(星野商店)(1件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
ニトロン#880ロング ホーケンニトロン#880ロングホーケン(1件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本SHOWA(ショーワグローブ)
629税込692
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843アンセル
479税込527
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本SHOWA(ショーワグローブ)
629税込692特価
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド 2双組 三重化学工業ハイブリッド 2双組三重化学工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2双)
当日出荷から6日以内出荷
業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル薄手手袋 ミドリ安全ニトリル薄手手袋ミドリ安全
419税込461
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。左右兼用ではないため疲れにくいです。煮沸消毒が可能です。
用途食品加工。機械作業。厚さ(mm)0.3ブルー全長(cm)30.5
ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業ハイブリッドジャージ 2双組三重化学工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2双)
当日出荷から7日以内出荷
業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。
RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
耐油 ビニール コート 3双 コーコス信岡耐油 ビニール コート 3双コーコス信岡
1,698税込1,868
1パック(3双)
当日出荷から3日以内出荷
ビニールコート 特殊粒子配合のスベリ止め加工
材質塩化ビニールブルー入数(双)3機能耐油性
ニトリル コート 3双 コーコス信岡ニトリル コート 3双コーコス信岡
1,698税込1,868
1パック(3双)
3日以内出荷
環境に優しく作業性抜群 油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)ブルー入数(双)3機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
[LL]手袋・耐油(ニトリルゴム) エスコ[LL]手袋・耐油(ニトリルゴム)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
仕様滑り止め加工付
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセルニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500アンセル(1件のレビュー)
479税込527
1双
当日出荷から翌日出荷
JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
[LL] ニトリルゴム手袋 エスコ[LL] ニトリルゴム手袋エスコ
795税込875
1個
当日出荷
[ XL] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ[ XL] ニトリルゴム ロング手袋エスコ
5,440税込5,984
1個(12双)
翌日出荷
エスコ品番EA354BE-3
[LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油) エスコ[LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)エスコ
1,110税込1,221
1双
翌日出荷
アズワン品番64-7840-47
ニトリルフルコート手袋 3双組 COVER WORK(カバーワーク)ニトリルフルコート手袋 3双組COVER WORK(カバーワーク)
1,398税込1,538
1組(3双)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなフルコート手袋。3双入のお得なパック。
材質[原手]綿、[樹脂]ニトリルゴムブルー

ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム