絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(1)
- L(40)
- M(37)
- S(22)
- SS(1)
材質
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(9)
- ポリエステル(1)
- 塩化ビニール(2)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(2)
耐油(5)
耐薬品(1)
通気性・透湿性(1)
防水・撥水(1)
全長(cm)
- 24.5(1)
- 25(3)
- 25.5~28.7(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 32.4(1)
- 33(2)
- 35(1)
色
グリーン(3)
パープル(1)
ブラック(2)
ブルー(8)
入数
- 1(8)
- 2(2)
- 10(1)
- 12(1)
1・2・10・12
ブランド
- エスコ(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- アンセル(3)
- ホーケン(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- アトム(1)
- 三重化学工業(1)
- ATG(1)
- Star Field(星野商店)(1)
エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・アンセル・ホーケン・グローブマニア(川西工業)・アトム・三重化学工業・ATG・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
L(40)
LL
M(37)
S(22)
SS(1)

378Plus ニトローブW+
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥689税込¥7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
NBR薄手
SHOWA(ショーワグローブ)¥219税込¥2411双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトロン#880ロング
ホーケン(1件のレビュー)¥779税込¥8571双当日出荷軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
耐油アクトローブスーパーロング35cm
Star Field(星野商店)(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)
ATG¥1,198税込¥1,3181双当日出荷ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色パープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843
アンセル¥189税込¥2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本
SHOWA(ショーワグローブ)¥569税込¥6261袋(2枚)当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
アンセル(1件のレビュー)¥529税込¥5821双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
ハイブリッド 2双組
三重化学工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(2双)当日出荷から6日以内出荷業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリルゴム手袋
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 袖口から水や油が浸入しにくい、全長30cmのロングタイプです。 特に傷つきやすい指先は4重コートで強化しています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。油がついた部品などもしっかり掴めます。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに仕様滑り止め加工付
『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
- 厚手タイプ ニトリルゴム

















![[ XL] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438513-130510-02.jpg)
![[LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64708903-210510-02.jpg)

![[LL] ニトリルゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438836-130510-02.jpg)