防錆・潤滑・クリーナー :「長期潤滑油」の検索結果
防錆・潤滑・クリーナーとは、用途にあわせて汚れを落とし、潤滑性を向上させ、錆を防いでくれる道具です。乗っている最中についた微細な傷から錆が広がることも多く、定期的なメンテナンスが大切です。メンテナンス中の嫌なニオイを軽減した低臭性スプレー、油汚れに適した強力パーツクリーナーなど機能性が高いアイテムもそろっています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。加熱200℃必要です。溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。ダイヤモンド工具成型時の離型。皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。
仕様乳白色乾燥皮膜
トラスコ品番810-6114
材質フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂
色乳白色
タイプ液状
使用温度範囲(℃)270
容量(kg)4
比重0.83 (20℃)
危険物の類別非危険物
1缶
¥72,980
税込¥80,278
11日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。