防錆・潤滑・クリーナーとは、用途にあわせて汚れを落とし、潤滑性を向上させ、錆を防いでくれる道具です。乗っている最中についた微細な傷から錆が広がることも多く、定期的なメンテナンスが大切です。メンテナンス中の嫌なニオイを軽減した低臭性スプレー、油汚れに適した強力パーツクリーナーなど機能性が高いアイテムもそろっています。
スロットルボディに付着したワニスやカーボン汚れを素早く的確に洗浄します。モリブデンコーティングを傷めずに的確に洗浄、潤滑、保護を提供します。バタフライバルブの摺動を潤滑する効果もあるため洗浄によって悪影響を与えないよう設計されています。塗布後は優しく拭き上げてください。品番:BM-2640のSTEP2相当品(容量が異なります)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
このキットはエアーインテークから燃料室までの主要な部品に付着したカーボンやワニスを4つの専用ケミカルで徹底的に洗浄します。新車のような最高のエンジンフィーリングをすぐに体感いただけます。STEP1からSTEP4までを順番に施工するだけでエンジンパフォーマンスを素早く最適に近づけます。作業時間は60分~90分。
セット内容マスエアーフローセンサークリーナー×1本、エアーインテーク&スロットルボディクリーナー×1本、インテークバルブ&燃焼室クリーナー×1本、コンプリートフューエルシステムクリーナー×1本、STEP3 用注入アセンブリーセット、説明書
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量473mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
GDI エンジンを含むすべてのタイプのガソリン車のインテークバルブと燃焼室を徹底洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒とO2 センサーに対しても安全です。気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。品番:BM-2640のSTEP3相当品(容量/付属品も同じです)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量425mL
危険物の性状非水溶性
1本(425g)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。