防錆・潤滑・クリーナー :「水置換性 防錆油」の検索結果
潤滑や洗浄、ネジ緩めや保護性能に秀でており、優れた浸透特性により奥まった部分まで潤滑します。腐食防止特性や防錆特性、水置換特性、優れた潤滑特性を備えた活性剤の組み合わせにより接点の導電性を向上させ、汚れや頑固な油、グリースの残留物を取り除きます。ロングノズル付き、シリコンフリーのマルチ防錆浸透潤滑スプレー。自動車はもちろん、家屋やガレージ、趣味や工業用など多目的に使用が可能な潤滑剤。ノズルを折り畳んだ状態でワイド、ノズルを出してストレートにスプレーできます。逆さ吹きも可能です。
用途潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。