環境に優しい散布ベースの錆転換剤
上塗り塗装可能
乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能
充填可能
分散体ベースで環境に優しい
腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。
錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。
表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと
ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします
流れ落ちないようにします
48時間以内に上塗り塗装します
反応時間に合わせます
処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します
色クリーム
温度(℃)120(最大温度耐性)
容積1000mL
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
保存期間(年)60ヶ月
1本(1L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー
用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
色ライトグレー
質量(g)コンテンツ:100
臭気特有の臭い
密度(g/cm3)1.26
ベース混合合成鉱油
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。