防錆・潤滑・クリーナーとは、用途にあわせて汚れを落とし、潤滑性を向上させ、錆を防いでくれる道具です。乗っている最中についた微細な傷から錆が広がることも多く、定期的なメンテナンスが大切です。メンテナンス中の嫌なニオイを軽減した低臭性スプレー、油汚れに適した強力パーツクリーナーなど機能性が高いアイテムもそろっています。
375件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
43g 錆取り剤 エスコ43g 錆取り剤エスコ
520税込572
1個
当日出荷
コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
DPFクリーナー RISLONEDPFクリーナーRISLONE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業ジョイントグリース(BG150)制研化学工業(1件のレビュー)
539税込593
1個(150g)
5日以内出荷
ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
危険物の類別非危険物
延長ノズル(90cm) Noxudol(ノックスドール)延長ノズル(90cm)Noxudol(ノックスドール)
5,998税込6,598
1本
欠品中
カートリッジガンの延長ノズルです。 浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。 ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm)90危険物の類別非危険物
ガスケットリムーバー 剥離剤 DJ(ドライブジョイ)ガスケットリムーバー 剥離剤DJ(ドライブジョイ)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。
成分ジメチルエテール50-60・テトラヒドロフラン25-35・メチルエチルケトン1-10・メタノール1-10・炭化水素系溶剤1-10危険物の類別非危険物
シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(270mL)
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)ベアリンググリース No.2リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(2.5kg)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。ちょう度No.2灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物
モリブデンペースト SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンペーストSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)
当日出荷
耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー PRO-HoltsキャブクリーナーPRO-Holts(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性
耐熱グリース ヤマダコーポレーション耐熱グリースヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1箱(20本)
当日出荷
ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。
用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度265~295番手No2増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色) ニッサンディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色)ニッサン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50g)
当日出荷
パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤DJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1本(100g)
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
キャブクリーナー 武蔵ホルトキャブクリーナー武蔵ホルト(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
高い洗浄性にてエンジンを浄化し本来のパワーを回復します。エンジンの始動性、加速性能の向上に効果を発揮します。
タイプムースタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用ミクロの領域まで、固着物を分解および除去クリーンな燃焼を保証酸凝縮水の中和と化学結合燃料システムを錆から保護タンクから燃焼室までクリーニングして保護セタン価を向上燃料関連の「ノッキング」を削減合成ベースの活性剤濃縮液国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スプレーグリス PITWORK(日産)スプレーグリスPITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
10日以内出荷
スプレータイプのグリース状防錆・潤滑剤です。耐候性、耐水性に優れ、特に雨水などによる洗い流しに堪えて長時間にわたる防錆、潤滑効果を発揮します。 逆さ使用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)クラッチスプライングリースDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1本(80g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
ちょう度No.1~2の中間値灰黒色耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
ワイパー補修ペイント SOFT99ワイパー補修ペイントSOFT99(5件のレビュー)
769税込846
1本(8mL)
当日出荷
ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。 塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。 ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。乾燥時間(分)(目安)約5~10分塗布面積(m2)0.2(1回塗り/1本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
シリコングリース ダイゾーニチモリシリコングリースダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)
当日出荷
高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
モリカップルーブ 日本バーズモリカップルーブ日本バーズ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
エンブレムハガシキット SOFT99エンブレムハガシキットSOFT99(10件のレビュー)
959税込1,055
1セット
当日出荷
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受増ちょう剤リチウム石鹸滴点(℃)204蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)銅板腐食変化なし(100℃/24時間)使用温度範囲(℃)-20~30危険物の類別非危険物
コスモ 集中グリース コスモ石油コスモ 集中グリースコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム潤滑性A級(14日)外観淡褐色軟膏状蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)耐荷重(N)【チムケン式】176危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
200x300mm クロス(錆取り&防錆) エスコ200x300mm クロス(錆取り&防錆)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
園芸用キャプレタースプレー BOLL園芸用キャプレタースプレーBOLL(3件のレビュー)
579税込637
1本(420mL)
当日出荷
農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。
付属品ノズル1本付寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険物の類別非危険物
ロストオフ プラス WURTH(ウルト)ロストオフ プラスWURTH(ウルト)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
WX 210 Teroson(テロソン)WX 210Teroson(テロソン)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
持続力がある。臭いが少ない。内容量が多い。
用途自動車部品の保護に、動かさない自動車などの長期保護に。 塩害対策に(耐海水性)。自動車のシーズンチェックに(海・雪山)。 鈑金前の自動車保護(防錆)に。フォルクスワーゲン等欧州車に採用。仕様平吹きノズル付使用温度範囲(℃)5~35(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
等速ジョイントグリース リキモリ(大東潤滑)等速ジョイントグリースリキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)
409税込450
1本(150g)
欠品中
二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。灰黒色危険物の類別非危険物
カップルーブ 日本バーズカップルーブ日本バーズ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(13件のレビュー)
809税込890
1本(50g)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部仕様チューブ黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
NX65 フォーミングエンジンクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX65 フォーミングエンジンクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
ラストリムーバー 武蔵ホルトラストリムーバー武蔵ホルト(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(70g)
当日出荷
サビに塗って拭き取るだけでサビを取り除きます。ゼリー状なのでタレたりせず、垂直面や下周りにも使用できます。※鉄の赤錆専用です。
質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
ジョイント添加剤(ST60) 制研化学工業ジョイント添加剤(ST60)制研化学工業
1,298税込1,428
1個(60g)
翌々日出荷
等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
危険物の類別非危険物
ジョイントヨウグリース OHNO(大野ゴム工業)ジョイントヨウグリースOHNO(大野ゴム工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
適合車種トヨタ:08815-00110/08815-00120/08815-00131[メーカー:マツダ]、08815-00110/08815-00120/08815-00131:ニッサン[代表純正番号:39209-01A25/39209-41W25/39209-50W25]、スバル[代表純正番号:623029980/623029990/723223000]危険物の類別非危険物
ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL YAMAHA(ヤマハ)ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mLYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
6日以内出荷
極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90
適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ WURTH(ウルト)HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化錆、固着、燃焼を防止セラミックの含有量が高いネジ接続部を均一に緩められる金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし毒性がないシリコンフリーおよび金属フリー
用途適用領域ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)説明書塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物
シリコーンルブリカント 日本バーズシリコーンルブリカント日本バーズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(270mL)
当日出荷
シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
ベルトスプレー 武蔵ホルトベルトスプレー武蔵ホルト(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(70mL)
当日出荷
自動車用ベルト鳴き止めスプレーです。全てのタイプのベルトに使用できます。ベタつかず、汚れを落とし老化を防止します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンドねじ用防錆潤滑剤 1862スリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
トラスコ品番552-9773淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー ファインケミカルジャパンエンジンコンディショナーファインケミカルジャパン
779税込857
1本
当日出荷
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
防錆・潤滑・クリーナー