防錆・潤滑・クリーナーとは、用途にあわせて汚れを落とし、潤滑性を向上させ、錆を防いでくれる道具です。乗っている最中についた微細な傷から錆が広がることも多く、定期的なメンテナンスが大切です。メンテナンス中の嫌なニオイを軽減した低臭性スプレー、油汚れに適した強力パーツクリーナーなど機能性が高いアイテムもそろっています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)シャーシーグリース(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(180kg)
5日以内出荷から8日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。石鹸基カルシウム使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物銅板腐食(室温、24h)合格
RoHS
ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
279,800税込307,780
1本(180kg)
5日以内出荷から12日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受増ちょう剤リチウム石鹸滴点(℃)204蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)銅板腐食変化なし(100℃/24時間)使用温度範囲(℃)-20~30危険物の類別非危険物
サーマルリキッド Julabo(ユラボ)サーマルリキッドJulabo(ユラボ)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から66日以内出荷
様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。シリコンベースのオイルです。
用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5
111-50 ”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”モリコート
669,800税込736,780
1箱(4缶)
3日以内出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物
HP-870-075 ”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)モリコート
2,798,000税込3,077,800
1箱(20缶)
3日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
SH-33M-10 ”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート”モリコート[[R上]]SH33M Grease”モリコート
319,800税込351,780
1箱(10缶)
3日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
33M-50 ”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート”モリコート[[R上]]33M グリース”モリコート
619,800税込681,780
1箱(4缶)
3日以内出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物
エーロ シェル グリース 22 シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 22シェルルブリカンツ
259,800税込285,780
1缶(17kg)
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。 酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。 高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑混和ちょう度25℃:275増ちょう剤マイクロゲルタイプ合成炭化水素滴点(℃)260以上離油度(100℃×30hr、wt%)4.7荷重(kg)【平均ヘルツ】45動粘度(mm2/s)40℃:30.5危険物の類別非危険物色相こはく色不混和ちょう度25℃:271蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3水洗耐水度(%)41℃:0.5
エーロ シェル グリース 7 シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 7シェルルブリカンツ
159,800税込175,780
1缶(17kg)
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。 酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。 多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑混和ちょう度25℃:296増ちょう剤マイクロゲルタイプジエステル滴点(℃)260以上離油度(100℃×30hr、wt%)3荷重(kg)【平均ヘルツ】60動粘度(mm2/s)40℃:10.3危険物の類別非危険物色相淡黄色不混和ちょう度25℃:283蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5水洗耐水度(%)38℃:0.8
エーロ シェル フルード41 シェルルブリカンツエーロ シェル フルード41シェルルブリカンツ
759,800税込835,780
1缶(200L)
10日以内出荷
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300粘度指数200以上引火点(℃)105自然発火点(℃)230流動点(℃)-60以下酸価(mgKOH/g)0.01蒸発損失(%m)70℃:10水分量(ppm)100以下比重15.6℃:0.87色相粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
560 エーロ シェル タービンオイル 560 シェルルブリカンツエーロ シェル タービンオイル 560シェルルブリカンツ
1,198,000税込1,317,800
1缶(200L)
10日以内出荷
エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/sの第3世代の高性能タービンオイルです。
引火点(℃)268流動点(℃)-60動粘度(mm2/s)100℃:5.24、40℃:26.71、-40℃:9351危険物の類別非危険物酸価(mgKOH/g)0.2蒸発損失(%m)2.0(204)
500 エーロ シェル タービンオイル 500 シェルルブリカンツエーロ シェル タービンオイル 500シェルルブリカンツ
999,800税込1,099,780
1缶(200L)
10日以内出荷
エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性、金属表面保護性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/s のタービンオイルです。
引火点(℃)256流動点(℃)-54以下動粘度(mm2/s)100℃:5.17、40℃:25.26、-40℃:8996危険物の類別非危険物酸価(mgKOH/g)0.11蒸発損失(%m)204℃:3.6