こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。
強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。
洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。
各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤
内容量(L)20
容器バックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。
強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。
洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。
各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。