5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器 測定範囲40~1800mm 危険物の類別非危険物
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2 危険物の類別非危険物
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595 質量(kg)1.75 針長(mm)(測定)Φ8×195・225 計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別非危険物
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995 質量(kg)1.3 針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別非危険物
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9 使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75 クランプ幅(mm)75 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります