絞り込み
ブランド
- 大都産業
- モノタロウ(5)
- PROST's(972)
- ロックペイント(74)
- 3M(スリーエム)(36)
- SHOW UP(31)
- 武蔵ホルト(30)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- メグロ化学(20)
- FINIXA(15)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- DNT(大日本塗料)(12)
- SOFT99(9)
- LIS(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- 関西ペイント(7)
- ビッグ(7)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- アイビー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

カーボンクイックレイヤー
大都産業¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンクイックヒーター
大都産業¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)
大都産業¥62,980税込¥69,2781台8日以内出荷[ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
中波エキスパート乾燥機M’EX
大都産業¥259,800~税込¥285,780~1台8日以内出荷高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。仕様3灯独立スイッチ乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4Pプラグ付)ポール高さ(mm)2000タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンクイックレイヤー
大都産業¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。仕様スプリングバランサー内蔵寸法(mm)(バンク)1200×880定格電圧三相200V/5.4kWキャスター(mm)Φ75×30乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)ポール高さ(mm)2350タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応











![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)