シーリングマスキングテープ(粗面用) No.2570(PK単位)
柔軟な基材を使用しているので凹凸面にも良くつきます。
直線性に優れ、手切れ性も良く作業効率もアップします。
剥がした時に、のり残りがほとんどありません。
スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 用途
- サイディングボード、コンクリート、タイルなどのシーリング時のマスキング用。
- 仕様
- 筆記可否:可、テープカット条件:手で切断可能
- トラスコ品番
- 407-9747
- 材質
- 基材:和紙、粘着剤:アクリル系
- 幅(mm)
- 21
- 厚さ(mm)
- 0.091
- 色
- 紫
- 長さ(m)
- 18
- 粘着力(N/10mm)
- 0.98
- 紙管径(inch)
- 3(75mm)
- 引張強度(N/10mm)
- 27.9
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1パック(6巻)
自動車用塗装 の新着商品
カテゴリ











![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)



