絞り込み
ブランド
  • イサム塗料
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(972)
  • ロックペイント(73)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • SHOW UP(31)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • メグロ化学(20)
  • FINIXA(15)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • DNT(大日本塗料)(11)
  • SOFT99(9)
  • LIS(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 大都産業(8)
  • 関西ペイント(7)
  • ビッグ(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • アイビー(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調色用つや出しスプレー イサム塗料

    調色用つや出しスプレー

    イサム塗料(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)
    欠品中
    ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
    透明危険等級塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
  • ウルトラサフ硬化剤 イサム塗料

    ウルトラサフ硬化剤

    イサム塗料
    8,398税込9,238
    1缶(400g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • ウルトラサフ イサム塗料

    ウルトラサフ

    イサム塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)
    当日出荷
    グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パテサフ シンナー イサム塗料

    パテサフ シンナー

    イサム塗料
    7,298税込8,028
    1缶(0.946L)
    当日出荷
    驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
    適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
  • パテサフ 硬化剤 イサム塗料

    パテサフ 硬化剤

    イサム塗料
    5,798税込6,378
    1缶(400g)
    当日出荷
    驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
    適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装