商品豆知識
エアーチャック先端部がオートロック式と360度首振り機能付きで奥まった場所でも作業が行いやすいデージです。ハンドルを軽く握ると入れすぎたエアーの排出もできます。見やすいダイヤル指示式のゲージを採用しています。
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)60~1200
対応軽~トラック
機能ワンタッチ脱着機能、360°回転チャック機能、オートロック機能、マルチ首振り機能、排出機能
測定精度(%)60~400kPa=2、400~800kPa=2、800~1200kPa=3
首振り360°
最小目盛(kPa)20
1台
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。