ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
測定範囲(mm)0~60
本体質量(g)34
最小単位測定:0.1mm
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯しやすいペンシル型!
測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。
タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。
ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に
全長(mm)175
質量(g)25
測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15
太さ(mm)Φ8
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアーチャック先端部がオートロック式と360度首振り機能付きで奥まった場所でも作業が行いやすいデージです。ハンドルを軽く握ると入れすぎたエアーの排出もできます。見やすいダイヤル指示式のゲージを採用しています。
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)60~1200
対応軽~トラック
機能ワンタッチ脱着機能、360°回転チャック機能、オートロック機能、マルチ首振り機能、排出機能
測定精度(%)60~400kPa=2、400~800kPa=2、800~1200kPa=3
首振り360°
最小目盛(kPa)20
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。