10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502 材質真鍮、ラバー 幅(mm)35 全長(mm)440 摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)200 タイプガンタイプ 測定範囲(kPa)60~1400 ホース長さ(mm)300 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)51
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
弁の種類クローズタイプ トラスコ品番352-3411 全長(mm)230 質量(g)148 タイプクローズ 外径(mm)(タケノコ)7.9
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番208-3955 材質/仕上真鍮、ラバー 質量(g)27 品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ) アズワン品番64-8713-48
1個
549 税込604
当日出荷

タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
用途自動車・トラックのタイヤ充気に。 トラスコ品番256-4097 材質本体:真鍮 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)1 アズワン品番65-1956-47 タケノコ外径(Φmm)8.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
最高使用圧力(MPa)1 仕様(ホース接続口)プラグ式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口1/4プラグ 仕様(ホース接続口)プラグ式
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番208-3954 材質/仕上真鍮 質量(g)100 品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ) アズワン品番64-8713-47
1個
999 税込1,099
当日出荷