- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- 8ページ目
8ページ目: タイヤゲージ・空気入れ
タイヤの圧力を計測できます。
用途自動車のタイヤの空気圧の計測
トラスコ品番853-5869
材質鉄、樹脂
質量(g)50
使用流体圧縮空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入
仕様自動車専用
トラスコ品番852-3597
材質真鍮
質量(g)110
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。
ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。
エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。
プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。
グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。
大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg)6.6
タイプポータブルタイプ
タンク容量(L)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250
ゲージ目盛(kPa)1000
従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
最高使用圧力(MPa)1
仕様(ホース接続口)プラグ式
タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。
目盛が大きくΦ80mmです。
光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。
ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
最高使用圧力(MPa)1.0(入力)
常用圧力(MPa)0.8
空気取入口汎用ワンタッチプラグ
バルブ(適合)米式
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ハンズフリーで充填可能。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)150
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
特価
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
測定範囲(kPa)60~340
最小目盛(kPa)20
長さ(mm)80
質量(g)13
タイプキーチェーン付
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
用途一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)67
質量(g)75
接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。