カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(36)
- JUNSEI(19)
- UDトラックス(17)
- いすゞ(144)
- その他(33)
- アウディ(42)
- スズキ(SUZUKI)(189)
- スバル(151)
- ダイハツ(202)
- トヨタ(392)
- フォルクスワーゲン(39)
- ホンダ(HONDA)(210)
- ボルボ(15)
- マツダ(215)
- ミニ(18)
- メルセデス・ベンツ(21)
- 三菱(255)
- 三菱ふそう(23)
- 日産(333)
- 日野(101)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスアンドエスサイクル(515)
- SPI(495)
- コーヨーラド(334)
- GMB(184)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
- OHNO(大野ゴム工業)(70)
- JTC(65)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(53)
- 多摩興業(53)
- ELRING(40)
- シエクル(38)
- アイエルモータースポーツ(37)
- 武蔵オイルシール工業(26)
- アサヒ技研(26)
- FUMOTO(21)
- Modes(19)
- ミヤコ自動車(18)
- HKT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥18,900~税込¥20,790~1セット(3本)ほか3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
タクシー(コンフォート)用センターベアリング
TZK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷主な適合純正品番37230-43010適合車種クラウンコンフォート/GXS・YXS(10.11.12)、LXS・SXS系(H7.12~H11.8)
オイルパンドレンパッキン
OHNO(大野ゴム工業)¥4,498税込¥4,9481袋(20枚)4日以内出荷主な適合純正品番SZ202-30002・SZ430-30005材質アルミコート厚さ(mm)1.7メーカーHINO外径(mm)42内径(mm)30.2
リアホイールベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,998税込¥2,1981個欠品中自働車のホイール用ハブベアリングです。主な適合純正品番90363-40071形式TRH214W・219W TRH224W・229W KDH200・201 KDH222B・227Bメーカートヨタ代表車種ハイエース
C06
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷主な適合純正品番MA125944・0259-26-152・8531-26-152・42423-20020・04421-20020適合メーカーTOYOTA、MMC、MAZDA
RCT356SA9-AM
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷主な適合純正品番31230-35100・31230-35101・31230-35102・31230-35090-000・31230-35102-000・31230-35150・31230-30150・31230-35090適合メーカーTOYOTA、DAIHATU
ベアリング(62062RS)
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番03452-60000・01011-00031・90369-30029・01011-00032適合メーカーTOYOTA、MMC、NISSAN
シリンダーヘッドガスケット
K.Pガスケット¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。メーカー日産
ダイレクトイグニッションキット ミラーポリッシュ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷色ポリッシュ備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプダイレクトイグニッションキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。素材ステンレス主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS16RS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) アシストリング、RR20TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。適合車種【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.02-、型式:MXPA10(FF)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.04-、型式:MXPA15(AWD)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.02-、型式:MXPH10/15、エンジン型式:M15A-FKE(1.5HV)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.09-、型式:MXPA12(FF)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリスクロス】年式:2020.08-、型式:MXPB10/15、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリスクロス】年式:2020.08-、型式:MXPJ10/15、エンジン型式:M15A-FKE(1.5HV)