リビルト部品とは、使用済みの中古部品を分解・洗浄し、磨耗あるいは劣化した部分を新品の部品と交換することです。再度組み立て直して品質確認を行った部品のことを指します。保証期間もあります。大手メーカーが独自の品質基準でリビルト販売しているものもあります。価格面でメリットがあるとされ、環境保護に貢献する意味もあり、パワステポンプやセルモーター、ドライブシャフト、エアードライヤなど、種類豊富に取り揃えています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付

    アイ・アール・エス(7件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
    サービス分類その他
  • インジェクター洗浄液 JTC

    インジェクター洗浄液

    JTC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    JTC6236・JTC6236SET用
    用途容量:4L 。高揮発性
  • 【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター

    アイ・アール・エス(8件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷
    レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
  • インジェクターテスターフルセット JTC

    インジェクターテスターフルセット

    JTC
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
    用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
  • 【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用

    アイ・アール・エス(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1本
    5日以内出荷
    燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
    サービス分類その他
  • インジェクタークリーニングセット JTC

    インジェクタークリーニングセット

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング
    用途洗浄液供給アダプター(国産車、欧州車)&タンクと洗浄液4Lのセット 。テスト用洗浄剤4L付き
  • 【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用

    アイ・アール・エス(6件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1本
    5日以内出荷
    過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
    サービス分類その他
インジェクター洗浄サービス