絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(32)
  • RG(レーシングギア)(117)
  • IPF(106)
  • PIAA(93)
  • KOITO(小糸製作所)(89)
  • DELTA(デルタ)(72)
  • SMART[自動車用品](70)
  • カーメイト(60)
  • POLARG(60)
  • STANLEY(スタンレー電気)(58)
  • フィリップス(46)
  • サイバーストーク(42)
  • BRAITH(ブレイス)(41)
  • LeFH-e(36)
  • クリスタルアイ(35)
  • Seabass Link(34)
  • カシムラ(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • DJ(ドライブジョイ)(26)
  • Bullcon(25)
タイプ
  • D2R(25)
  • D2S(23)
  • D4R(22)
  • D4S(22)
  • H1(32)
  • H3(32)
  • H4(112)
  • H7(36)
  • H8(71)
  • H9(17)
  • H11(84)
  • H16(40)
  • HB3(35)
  • HB4(54)
  • HIR2(14)
  • S25(28)
  • T10(59)
  • T16(14)
  • T20(20)
  • その他(152)
定格電圧(V)
  • 12/24(67)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 12(484)
  • 14(4)
  • 14.5(3)
  • 24(14)
  • 42(5)
  • 85(6)
ガラス球形式
  • B19(3)
  • G10(5)
  • G14(13)
  • G18(16)
  • H11(3)
  • H16(3)
  • RP35(4)
  • S25(31)
  • T5(11)
  • T8(12)
  • T8.5(8)
  • T10(66)
  • T11(22)
  • T11.5(9)
  • T12(48)
  • T13(19)
  • T14.2(7)
  • T15(20)
  • T16(27)
  • T20(23)
光色
  • 光色その他(30)
  • 光色イエロー(36)
  • 光色オレンジ(55)
  • 光色クリア(113)
  • 光色グリーン(14)
  • 光色ピンク(16)
  • 光色ブラック(2)
  • 光色ブルー(50)
  • 光色ホワイト(271)
  • 光色レッド(37)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(3)
  • 光色純白色(1)
  • 光色電球色(8)
口金
  • BA9S(11)
  • BA15s(33)
  • BAU15s(9)
  • BAY15d(12)
  • P14.5s(16)
  • P20d(12)
  • P22d(19)
  • P32d(15)
  • P43t(33)
  • PGJ19(50)
  • PK22s(21)
  • PX26d(14)
  • S8.5(10)
  • T10(17)
  • T10×31(6)
  • W2×4.6d(6)
  • W2.1×9.5d(20)
  • W3×16d(8)
  • W3×16q(7)
  • その他(152)
BA9S・BA15s・BAU15s・BAY15d・P14.5s・P20d・P22d・P32d・P43t・PGJ19・PK22s・PX26d・S8.5・T10・T10×31・W2×4.6d・W2.1×9.5d・W3×16d・W3×16q・その他・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(35)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付モノタロウ(88件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(192件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(61件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(131件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
839税込923
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 12V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率モノタロウ(100件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H8 12VSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB4 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
...
自動車用電球・バルブ