絞り込み
タイプ
- D1R(1)
- D1S(3)
- D2R(2)
- D2S(2)
- D3R(1)
- D3S(3)
- D4R(2)
- D4S(2)
- D8S(3)
- H4(1)
- H7(4)
- H8(1)
- H9(1)
- H11(2)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(2)
- その他(5)
定格電圧(V)
- 12/24(3)
- 12(3)
光色
ホワイト(2)
レッド(1)
口金
- その他(2)
ブランド
- Seabass Link
- RG(レーシングギア)(118)
- IPF(102)
- KOITO(小糸製作所)(87)
- PIAA(75)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- STANLEY(スタンレー電気)(57)
- カーメイト(52)
- POLARG(50)
- サイバーストーク(42)
- カシムラ(37)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クリスタルアイ(33)
- フィリップス(30)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- Bullcon(25)
- アセントワールド(23)
- ブランドをもっと見る

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S
Seabass Link(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D8S、DLS
AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S
Seabass Link(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット
Seabass Link¥21,980~税込¥24,178~1セット4日以内出荷【特徴】。《配光の最適化》。ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》。ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H4
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3S
AIRZERO LEDエクステリアランプ
Seabass Link¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3定格電圧(V)国産DC12全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
promina LED 輸入車向け キャンセラー
Seabass Link(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。保証期間購入より1年間
promina LED 輸入車向け
Seabass Link(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。保証期間購入より1年間
promina LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D3S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
promina LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D1S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
promina LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。また、LED化により視認性が向上し、安全運転をサポートします。用途HIDよりも明るい6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D5S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)28(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)6000保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。その他冷却電動ファン:ありタイプバルブ:D8S、DLS消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット
Seabass Link¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
LED Conversion Kit
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1S
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥11,880税込¥13,0681本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3R
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。マルチリフレクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2R
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)3日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状H9/H11タイプH9/11口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
promina LED 輸入車向け BMW専用
Seabass Link¥7,998税込¥8,7981セット(2個)3日以内出荷BMW専用の基板交換タイプLEDバルブで、純正LEDバルブのフットランプとカーテシランプに対応しています。prominaFX-BR 【レッド/ホワイト タイプ】ドアオープン後に煌びやかなレッド点灯から、ピュアホワイトに切り替わるprominaFX-BRは、後続車の危険を回避し足元の安全を確保。prominaFX-BB 【ブルー/ホワイト タイプ】ドアオープン後に鮮やかなブルー点灯から、ピュアなホワイトに切り替わるprominaFX-BBは、BMWのブルーアンビエントを足元で演出。形状純正基板交換保証期間購入より1年間
AIRZERO HID Ver.2
Seabass Link¥10,980税込¥12,0781セット(2個)3日以内出荷AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。用途輸入車用車種別HIDキット保証期間購入より1年間