絞り込み
タイプ
ガラス球形式
口金
- BA9S(10)
- BA15s(33)
- BAU15s(8)
- BAY15d(12)
- H11(5)
- P14.5s(16)
- P20d(12)
- P22d(18)
- P32d(14)
- P43t(32)
- PGJ19(48)
- PK22s(21)
- PX26d(14)
- S8.5(10)
- T10(17)
- W2×4.6d(6)
- W2.1×9.5d(19)
- W3×16d(7)
- W3×16q(7)
- その他(140)
- 口金をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- RG(レーシングギア)(119)
- IPF(106)
- PIAA(95)
- KOITO(小糸製作所)(90)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- カーメイト(59)
- POLARG(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(57)
- サイバーストーク(42)
- BRAITH(ブレイス)(39)
- カシムラ(37)
- Seabass Link(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クリスタルアイ(33)
- フィリップス(30)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- Bullcon(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RG(レーシングギア)・IPF・PIAA・KOITO(小糸製作所)・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・カーメイト・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・サイバーストーク・BRAITH(ブレイス)・カシムラ・Seabass Link・MAD MAX(マッドマックス)・クリスタルアイ・フィリップス・DJ(ドライブジョイ)・LeFH-e・Bullcon・ブランドをもっと見る
18ページ目: 自動車用電球・バルブ
商品豆知識

30系 RAV4 LEDハイマウントストップランプ V2 (レッド)
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷クリスタルアイ。トヨタ30系 RAV4用。LEDハイマウントストップランプV2 レッドタイプ。人気のLEDハイマウントストップランプに待望のV2登場!!。高輝度LEDを13発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。ポジション時に点灯するLEDファイバーが高級感をさらにアップさせます。カプラーオンの簡単取付。カラー:レッド。高輝度LED13発搭載。カプラーオン取付(ポジションは任意配線)。【適合車種】。30系 RAV4グリーン購入法適合
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ クリアー
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷クリスタルアイ。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール用。LEDハイマウントストップランプ。高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載。保安基準適合Eマーク取得済み。配線付き。安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き。【カラー】。レッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール。リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。色クリアグリーン購入法適合
LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き クローム
クリスタルアイ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色色クロームグリーン購入法適合
30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵 Lスタイル LEDヘッドライトガーニッシュ
クリスタルアイ¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷クリスタルアイ。30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵。Lスタイル LED EYE ヘッドライトガーニッシュ。純正のヘッドライトガーニッシュと交換タイプ。ポジション連動で、明るくL字型に点灯するデイライト。ウインカーを出すと内側から外側に向けてオレンジのLEDが流れるシーケンシャルウインカー内蔵のLED EYEヘッドライトガーニッシュです。レクサスを彷彿させるL字型のランプ形状は、ヴェルファイアのフロントフェイスを見る者全てを魅了させ、より高級感とステータスを向上させます。新品左右セット。未塗装タイプ(。1簡易ブラック塗装済み)。ハーネス/電源取り出しカプラー/リレー/ハイフラ抵抗一式付属。ウインカーは、点滅モードに切り替え可能。取り付け説明書付属。【点灯方法】。L字ホワイトLED点灯時に、ウインカー(ハザードも含む)を出すとウインカーの視認性確保の為。L字ホワイトLEDは一端消灯し、ウインカーが消えるとL字ホワイトLEDが自動的に元に戻ります。ポジション連動(ポジション点灯時に点灯)もしくは、デイライト点灯(イグニッションONで点灯)。LED部は、標準輝度点灯と輝度が明るい点灯の2パターン選択可能。デイライト点灯の場合は、ポジションON時に減光はしません。ウインカーは、通常シーケンシャルウインカーですが、点滅点灯にも切り替え可能です。ヘッドライト内の元々ウインカーの箇所は、各自お好みで電球を抜く非点灯化、ホワイトLEDバルブ又は、オレンジバルブでポジション時に点灯も可能です。【適合車種】。30ヴェルファイア 2015年1月~2017年12月(前期用)。通常グレード/ハイブリッド オールグレード。2018年1月~後期型はガーニッシュの形状が異なる為、取り付け不可。【注意事項】。1 簡易ブラック塗装とは、そのままお使い頂けると思いますが、。 ボディ同色ブラックではなく製造時の塗装となりますので。 製造時の注入線、小傷などがある場合がございます。気になる場合は再塗装をしてください。意匠登録済み 登録番号1638273号。類似コピー品に、ご注意ください。グリーン購入法適合
200系 4型~6型 ハイエース ダイヤカット ハイパワーLEDフォグランプユニット
クリスタルアイ¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷クリスタルアイ。200系ハイエース 4型~6型 ダイヤカットハイパワーLEDフォグランプ。純白に点灯するハイパワー高輝度LEDが抜群の明るさと。省電力でエコ仕様、純正とは差がつくダイヤカットのリフレクターが高級感抜群の3拍子そろったお勧め商品です。純正フォグランプ付き車の場合、フォグランプとの交換の作業で点灯可能です。高級車が、電球からLEDにチェンジして行く現代にLEDフォグで時代の先取りをお勧めいたします。LEDヘッドライトとも色合いが相性抜群です。新品左右セット。クロームタイプ。ダイヤカットリフレクター。高輝度LED。アルミヒートシンク構造。【適合車種】。200系ハイエース 4型~6型。純正フォグランプ装着車に限ります。グリーン購入法適合
車種別LEDルームランプセット
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途DC12V車専用定格電圧(V)12
LEDポジションランプ
ジョイフル¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ひと際目立つ圧倒的な明るさ。LED13灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)420
LEDポジションランプ
ジョイフル¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷存在感のある1ランク上の明るさ。LED6灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)210
LEDポジションナンバーランプ
ジョイフル¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)120
LEDヘッドバルブ
ジョイフル¥6,798税込¥7,4781個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
LEDヘッドバルブ
ジョイフル¥7,498税込¥8,2481個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH4奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
HIDバルブ 車検対応
ジョイフル¥6,898税込¥7,5881個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125奥行(mm)60規格D2R/S色温度(K)6500明るさ(Lm)2500
LED Vホワイト (ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
LEDルーム球T10×31 6500K210lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
LEDポジション球T10 6500K 100lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781箱(2個)4日以内出荷純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
2in1 メタルクラッド抵抗
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
衝撃光 バックランプ&ナンバー灯セット
AXS(アークス)¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD27灯明るさ(Lm)810
衝撃光 ポジション&ナンバー灯セット
AXS(アークス)¥2,398税込¥2,6381セット6日以内出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD8灯明るさ(Lm)700
LED バルブ
IPF¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から6日以内出荷圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。 中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 安心の一年保証 強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ 完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ 防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用 リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)色温度(K)6700
LED テール&ストップランプ
IPF¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V1W(TAIL)/2W(STOP) BODYSIZE:Φ98×D29.7 WEIGHT:73g 車検対応 ECE規格取得済み
LED 丸型 リアウインカー
IPF¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)におすすめ。 メーカー丸形LEDウィンカーはハイフラ防止のメタルクラッド抵抗キャンセラーを付属。
LED 丸型 フロントウインカー
IPF¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)におすすめ。 メーカー丸形LEDウィンカーはハイフラ防止のメタルクラッド抵抗キャンセラーを付属。
LED ポジションランプFR
IPF¥4,790~税込¥5,269~1個当日出荷から9日以内出荷1個入り 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V0.5W BODYSIZE:Φ58×D56.6 WEIGHT:67.5g 車検対応
LED 丸型バックランプ
IPF¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)に最適なバックランプに待望のLED版が登場。明るく球切れの無いオールLED化が可能に。
LED テール&ストップランプ
IPF¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷車検対応。1個入り車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります ECE規格取得済みLED12v0.3w(TAIL)LED12v3.3w(STOP)BODYSIZE:Φ102×D45 定電流ダイオード方式により電圧が下がっても明るさが変わらず11Vから一定を保持。 また電磁ノイズを一切出さず、ラジオや他の電装品への影響がありません。 自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した高い耐久性信頼性。 +-無極性で、取付も簡単。
SUPER OFF ROADER
IPF¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
600Sシリーズ 2インチ シングル ドライビング ランプ
IPF¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷軽量・コンパクトなオフロードランプ 重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。 ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン) 最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。 シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。
MGバルブ
IPF¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷ヘッドランプを妖艶かつミステリアスに演出 MGバルブは、ヘッドランプを消すとバルブに組み込まれた蓄光リングが発光(ブライトブルー)します。 蓄光リングの色はブライトブルー 色温度5000Kのハロゲンバルブを使用。ヘッドランプ点灯時は美しい白色光を照射。明るさ(W)120/110クラス色温度(K)5000バルブ種類H4
LED ヘッドライト
IPF¥27,980~税込¥30,778~1セット4日以内出荷熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。色温度(K)6500
LED フォグランプバルブ
IPF¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷商⽤⾞や低年式の乗⽤⾞で多く採⽤されてきたハロゲンバルブH3タイプは、LEDの開発が困難でした。 IPFでは最新LEDテクノロジーを駆使し、バルブ本体の⼩型化と放熱性能を極限まで追求。 LEDでハロゲンバルブサイズに迫るコンパクト化、ムラのない最適な配光、必要⼗分な光量と⾼い耐久性を持った待望のLEDフォグランプバルブ・H3タイプ(H3/H3c共通)の登場です。バルブ種類H3
LED ヘッドライト
IPF¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。色温度(K)6500
LED EFFECTER ヘッド&フォグ
IPF¥9,498~税込¥10,448~1セット4日以内出荷純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
サーチライト
IPF¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレスバルブ種類H3
SUPER J BEAM
IPF¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷から6日以内出荷高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応色温度(K)6500