絞り込み
タイプ
色温度(K)
ガラス球形式
T8・T8.5・T10・T11・T11.5・T12・T13.5・T14.2・T15・T16
明るさ(Lm)
270・300・350・450・500・550・600・650・700・800・850・900・950・1000・1200・1300・1350・1500・1650
ブランド
- モノタロウ(6)
- KOITO(小糸製作所)(46)
- IPF(29)
- DJ(ドライブジョイ)(22)
- PIAA(18)
- STANLEY(スタンレー電気)(15)
- カシムラ(13)
- BRAITH(ブレイス)(13)
- カーメイト(9)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- フィリップス(3)
- LeFH-e(3)
- POLARG(2)
- CAPStyle(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ジョイフル(1)
- マーシャル(1)
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・IPF・DJ(ドライブジョイ)・PIAA・STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・BRAITH(ブレイス)・カーメイト・Roadpartner(マツダ)・フィリップス・LeFH-e・POLARG・CAPStyle・レイブリック(スタンレー)・ジョイフル・マーシャル
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H4 12V
KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプHB3定格電力(W)60(65)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンランプ H8 12V
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8
ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
ハロゲンバルブ HB4 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
ハロゲンフォグランプ H8 12V
KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合フォグランプ色クリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷適合一般フォグランプ用色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
スポーツハイパーハロゲン H4
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
SUPER LOW BEAM
IPF(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3
IPF(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。適合ヘッドランプタイプH3定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
2灯式 レンズカット ヘッドランプ
IPF¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
H4 スーパーホワイトバルブ
カシムラ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷適合(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用タイプその他口金その他
ハロゲンランプ H1 12V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
SPORTS series White 100 H4
レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
ハロゲンバルブ H9 12V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH9定格電力(W)65定格電圧(V)12口金PGJ19-5ガラス球形式T11
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8
IPF(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)欠品中キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4
IPF(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。色ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
















































![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)