絞り込み
タイプ
ガラス球形式
口金
- BA9S(10)
- BA15s(33)
- BAU15s(8)
- BAY15d(12)
- H11(5)
- P14.5s(16)
- P20d(12)
- P22d(18)
- P32d(14)
- P43t(32)
- PGJ19(48)
- PK22s(21)
- PX26d(14)
- S8.5(10)
- T10(17)
- W2×4.6d(6)
- W2.1×9.5d(19)
- W3×16d(7)
- W3×16q(7)
- その他(140)
- 口金をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- RG(レーシングギア)(119)
- IPF(106)
- PIAA(95)
- KOITO(小糸製作所)(90)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- カーメイト(59)
- POLARG(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(57)
- サイバーストーク(42)
- BRAITH(ブレイス)(39)
- カシムラ(37)
- Seabass Link(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クリスタルアイ(33)
- フィリップス(30)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- Bullcon(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RG(レーシングギア)・IPF・PIAA・KOITO(小糸製作所)・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・カーメイト・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・サイバーストーク・BRAITH(ブレイス)・カシムラ・Seabass Link・MAD MAX(マッドマックス)・クリスタルアイ・フィリップス・DJ(ドライブジョイ)・LeFH-e・Bullcon・ブランドをもっと見る
27ページ目: 自動車用電球・バルブ
商品豆知識

グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H7色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H3C色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H1色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)ほか6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
EVOLVA LED BACKLAMP S25
DELTA(デルタ)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!全長(mm)50色ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
EVOLVA LED BACKLAMP T20
DELTA(デルタ)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!全長(mm)45色ホワイトタイプT20バルブ型式T20電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
アタッチLEDヘッド H7 6000k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)4日以内出荷明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性
ステルスLEDバルブ S25 S WH
DELTA(デルタ)¥4,698税込¥5,1681セット(2個)4日以内出荷LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。用途バック球・ストップ球種別シングル球全長(mm)50色ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)24.5
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。マルチリフレクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2R
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
LEDワークランプ
レイブリック(スタンレー)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から9日以内出荷使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。 トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!質量(g)約250定格電力(W)19定格電圧(V)12./24発光色ホワイト
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ザ・ブループラス5000K H16
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
6灯LEDルーム球 T10×31
カシムラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個7日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)36
12灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)6.4口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×38.9光源ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯色温度(K)10000明るさ(Lm)170
4灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ¥999税込¥1,0991セット(2個)6日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.5光源ホワイト光 1chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)32
アストラルホワイト 4800K HB
PIAA¥4,998税込¥5,4981個(2個)3日以内出荷美しい蒼白光。 美しさ極まる。絶妙な蒼白光。安心の一年保証仕様車検対応タイプHB消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)140/120相当口金その他色温度(K)4800使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ストラトスブルー 5000K HB
PIAA¥4,998税込¥5,4981個(2個)3日以内出荷蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。仕様車検対応タイプHB消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)110相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K H7
PIAA¥4,598税込¥5,0581個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプH7消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K HB
PIAA¥3,898税込¥4,2881個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプHB消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K H3
PIAA¥3,490税込¥3,8391個(2個)4日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプH3消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ85W相当
AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)3日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状H9/H11タイプH9/11口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
promina LED 輸入車向け BMW専用
Seabass Link¥7,998税込¥8,7981セット(2個)3日以内出荷BMW専用の基板交換タイプLEDバルブで、純正LEDバルブのフットランプとカーテシランプに対応しています。prominaFX-BR 【レッド/ホワイト タイプ】ドアオープン後に煌びやかなレッド点灯から、ピュアホワイトに切り替わるprominaFX-BRは、後続車の危険を回避し足元の安全を確保。prominaFX-BB 【ブルー/ホワイト タイプ】ドアオープン後に鮮やかなブルー点灯から、ピュアなホワイトに切り替わるprominaFX-BBは、BMWのブルーアンビエントを足元で演出。形状純正基板交換保証期間購入より1年間
AIRZERO HID Ver.2
Seabass Link¥10,980税込¥12,0781セット(2個)3日以内出荷AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。用途輸入車用車種別HIDキット保証期間購入より1年間
12V専用灯点補正ユニット
IPF¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷IPFワイヤリングシステム(品番:WH-2)装着車で、ハイビーム時に同時点灯を生じる車両への対策用ユニットです。 IPF製LEDヘッドバルブH4(12V使用時)を装着した際、ハイビームインジケーターが点灯しない車両への対策用ユニットとしても使用可能です。
LEDフォグバルブ12V HB4 2400K
IPF¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
LEDフォグバルブ12V PSX26W 6500K
IPF(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプPSX26W消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500