2,035件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムテレビキット
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。 切替スイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。
セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) タイプ切替タイプ 本体質量(g)38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDEZ(ライズ)サーキットブレーカー
RoHS
過電流による損傷から電装品を保護し、また電気火災等を防ぎます。
用途車・農機具・船舶等の電装品保護 電流(A)50 電圧(V)14 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)マイナス30~80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。 セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、皿ビス(取り付けパネル用)4個、皿タッピング(取り付けパネル用)4個 型式【N-WGN】JH3/JH4、【N-ONE】JG3/JG4 質量(g)240 メーカーホンダ 適合車種N-WGN(※ナビ装着用スペシャルパッケージ付車/※別途純正金具が必要)/N-ONE(※別途純正金具が必要) 年式【N-WGN】R4.9~、【N-ONE】R4.8~ 取扱説明書(2.42MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4 マットブラック 外形寸法(mm)158×84×70(H) 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

デリカD:5※専用設計にする事により抜群のフィット感を実現フロント周りの力強さを演出
適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用設計にすることにより抜群のフィット感を実現。 グリル周りのアクセントとしても最適です。
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、切替スイッチ、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書 適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
8,898 税込9,788
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
RoHS
ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書 適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
5,898 税込6,488
6日以内出荷

市販ナビ、オーディオのAV機能を手元で操作。純正ステアリングスイッチの機能をそのままに、本製品は純正ステアリングリモコンで市販ナビ、オーディオのAV機器を手元で操作できる便利なアダプターです。
付属品STR446ハーネス、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、結束バンド×5、取扱/取付説明書 適合車種ノート:E13型 R2.12~、オーラ:E13 R3.8~、サクラ:B6AW E13 R4.6~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
3,798 税込4,178
7日以内出荷

データシステムテレビキット 切替タイプ
RoHS
走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。 本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ 質量(g)38 メーカーダイハツ 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
14,980 税込16,478
7日以内出荷

JTCITAY用 25A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCITAY用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTCITAY用 7.5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)30
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 25A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 7.5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20 電流(A)3 太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20 電流(A)2 太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2025用 30A 10個入
全長(mm)32 電流(A)30 太さ(mm)6.5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2025用 25A 10個入
全長(mm)32 電流(A)25 太さ(mm)6.5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2025用 5A 10個入
全長(mm)32 電流(A)5 太さ(mm)6.5
1個
369 税込406
5日以内出荷

JTC2024・JTC2044用 25A 10個入
電流(A)25
1個
649 税込714
5日以内出荷

JTC2024・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
1個
379 税込417
5日以内出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

JTC2023・JTC2044用 7.5A 10個入
電流(A)7.5
1個
359 税込395
5日以内出荷

走行中テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。 付属のサービスホールスイッチを操作することで、テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。
適合モニター番号(ディーラーオプション):MZN-Y73D、NMZN-W73D、NMZN-Z73DS 使用電源(V)12
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

走行中テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。 付属のサービスホールスイッチを操作することで、テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。
適合モニター番号(ディーラーオプション):MZN-Y73D、NMZN-W73D、NMZN-Z73DS 使用電源(V)12
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

走行中テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。 付属のサービスホールスイッチを操作することで、テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。
適合モニター番号(ディーラーオプション):MZN-Y73D、NMZN-W73D、NMZN-Z73DS 使用電源(V)12
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

走行中テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。 付属のサービスホールスイッチを操作することで、テレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。
適合モニター番号(ディーラーオプション):MZN-Y73D、NMZN-W73D、NMZN-Z73DS 使用電源(V)12
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ドアロックの状態を視覚で確認 ドアをロックするとドアミラーが格納。ドアロックの状態が視覚的に確認できるようになりますので、ドアロックの施錠忘れを防ぎます。 豊富な対応車種 ユニットは汎用品となっており、電動格納ドアミラー車であれば殆どの車種に取り付けが可能です。 高い汎用性を実現 いろいろなシチュエーションを考慮した回路設計。キーインスイッチ信号入力を備えることによりターボタイマー/リモートエンジンスターター取り付け車にも対応しています。また、ドアミラー格納スイッチを使用してドアミラーを格納した場合は、ドアアンロック時にドアミラーを展開しない等、不用意な動作を抑制しています。ガレイラの隠れたベストセラー商品で取付け実績も豊富。確実な動作で誤作動もなく、他社製品を取り扱ったことのある業者様に選ばれています。 ダミーセキュリティLEDや、セキュリティ用スキャナーが接続可能 米DEI社(日本国内代理店は加藤電機(株)社)が販売しているカーセキュリティシステム「VIPER/HORNET」と互換性のあるLED接続用コネクタを装備。接続するだけでドアロック時にLEDを点滅させることが可能です。また、「セキュリティ用スキャナー」も接続可能です。 取り付け簡単 車種別資料が付属。コネクタ極数や、ピン位置/線色情報が記載されていますので取り付けに迷うことはありません。トヨタ車(プリウス・iQ・アルファード・アルファードハイブリッド・ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー・ヴィッツ・ラクティス・ポルテ・ウィッシュ・エスティマ・エスティマハイブリッド・bB・ファンカーゴ・ハリアー・ハリアーハイブリッド・ブレイド・シエンタ・ハイエース・パッソ・マークX・ZIO・ラウム・アベンシス・アルテッツァ・プレミオ・アリオン)を初め、ホンダ車(フィット・エアウェイブ・モビリオ・ステップワゴン・ストリーム・エリシオン)、マツダ車(MPV・RX-8)、スズキ車(エスクード・スイフト・ワゴンR・セルボ)、スバル車(レガシィツーリングワゴン・セダン)、ダイハツ車(ソニカ・ムーヴ)を掲載。情報は随時追加されていきます。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

一定の速度でドアロックすることにより安全を確保します 車速約10km/h~15km/hで全ドアを自動的にロック。小さなお子様が居られるご家庭にオススメです。一旦ドアを開けると再度ロックする機能や、シフトレバーをPレンジに入れるとアンロックする機能、エンジン始動時にドアロックする機能(高機能版に搭載)など、いろいろな機能を装備し使い勝手が向上しています。 豊富な対応車種 製品は基本的には汎用品です。高機能版はドアロックリレー(別売)もコネクタインで接続できますので、さまざまな車種に対応できます。 取付作業性が向上 擬似シートベルト装着信号出力を搭載していますので、他社製品をトヨタ車に取り付ける場合にありがちな「パワーウィンドウスイッチ」の改造が必要ありません。さらに殆どの場合で運転席ドアへ配線を通す必要がありませんので、取り付け時における作業時間を大幅に短縮することが可能です。また、基本的な機能を搭載した「ベーシック版」とさまざまな機能を搭載した「高機能版」をご用意。広がるニーズにお応えします。 詳しい取付解説書 ベーシック版には車種別の取り付け解説書もご用意しています。コネクタ極数やピン位置、配線色まで記載がありますので、取り付けに迷うことはありません。高機能版は汎用の取り付け解説書をご用意。ドアロック制御種類別に記載があります。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

純正ナビに後付け地デジチューナーを追加した場合の専用タイプです 純正ナビは標準でステアリングスイッチが使用できます。ですが、地デジチューナーを後付けすると地デジのチャンネルをステアリングスイッチで変更できません。これを解消し、ステアリングスイッチで地デジのチャンネルも変更できるようにする製品です。 豊富な対応車種 GPS-TAF07 / GPS-TAF07SWはトヨタ、ダイハツ車に対応。GPS-MULT07 / GPS-MULT07SWはトヨタ、ダイハツ、ホンダ、マツダ、スズキ、日産、三菱車に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。 主要地デジチューナーメーカーであるクラリオン、パナソニック、パイオニア、コムテック、KEIYO等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 通常は、僅か3本の配線を接続するだけで使用可能。取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります