5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~120 規格ISO8820-4 定格電圧(V)DC32以下 定格遮断容量(A)1000 挿入力44.1N以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜力9.8~24.5N
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0) 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 (1分間)
1個
849 税込934
7日以内出荷

サトーパーツブレードヒューズ
エコ商品
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A 適合規格ISO 8820-9 材質(絶縁体)ナイロン 絶縁抵抗DC58V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
979 税込1,077
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0) 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 (1分間)
1個
259 税込285
7日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります